照明 レール フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「照明 レール フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊りフック」、「照明」、「ダクトレール」などの商品も取り扱っております。
ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg) 5 本体寸法(mm) 130×60×23 本体質量(g) 12
1個
266 税込293
当日出荷

用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。 全長(mm) 50.2 吊下荷重N(kgf) 50(5)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質 黄銅(真鍮) 質量(g) 14 耐荷重N(kgf) 294(30)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5) 安全荷重(kg) 30 材質 (ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井専用 耐荷重(kg) 3 材質 (本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷

天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg) 10 仕上 真鍮ニッケルメッキ 取付け方法 キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
1個
418 税込460
当日出荷

Panasonic(パナソニック)吊りフック
配線ダクトからディスプレイ・POPなどを吊り下げる場合に使用します。
吊下荷重N(kgf) 50(5)まで
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)吊りフック
レールからPOPなどを吊り下げ時に使用
再生紙使用マーク 適合
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品 取付ねじ(木部専用) 材質 (本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂 荷重 ネジ間隔450mm以内で3kg
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(4m)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクト用吊り下げフック照明の位置を調節できますカラー:ブラック
耐荷重(kg) 5まで
1個
269 税込296
3日以内出荷

クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など 材質 (本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm) 1 静止荷重(kg) 10 材質 フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm) (ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガーデニングにオススメな、使い込まれた雰囲気のある、アンティーク調のバスケットです。
材質 アイアン
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品 アダプター 質量(g) 約1100 消費電力(W) 600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg) 約5まで(片側2.5まで) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)1080×100×160 レール長さ(mm) 1000
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)