- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 照明 薄型のおすすめ人気ランキング
照明 薄型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新499件の「照明 薄型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショーケース照明」、「led照明 薄型」、「ヘッドライト バッテリー式」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
DC24
材質
本体:アルミニウム・スチール、カバー:ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム
平均演色評価数(Ra)
80
調光の可否
非対応
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1200、(取付部含む)1240
質量(kg)
0.9
色
オフホワイト色
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
15
ランプ
高演色LDE
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)15
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
取付場所を選ばない超薄型棚下照明。
サイズも豊富に展開!
専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。
省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)
DC24(±6%)
材質
(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム
設置場所
屋内(スチール棚板など)
連結数
5
LED寿命(時間)
約40000
関連資料
棚下照明器具の選び方
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
80
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)
単体:14.5
最大消費電力(W)
連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時
付属品
ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)
約192
使用温度範囲(℃)
10~40
コード長さ(m)
約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)
入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×604×7(最大値)
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。
車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。
使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
RoHSおよびCE対応製品です。
種類
車載灯
発光色
白
光源
可視光
LED使用数(個)
15(0.4W)
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
70
消費電力(W)
5.3
長さ(mm)
148
幅(mm)
71
高さ(mm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形
光源タイプ
LED
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所
屋内
付属品
USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)
約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×13.5×255
モード切替
センサー(15秒)/切/連続
電球
1W高輝度電球色LED
使用時間
センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式
焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲
100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)
3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番
64-8901-29
明るさ(Lm)
100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
スイッチ式なので不要な時は消灯できます
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)
約54
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約0.5
全光束(Lm)
約45
光源
LED3灯(交換不可)
設置方式
コンセント差し込み
設置場所
屋内
光色
電球色
灯数
3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類
LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
導光パネルにより天井まで光が届き、更に薄型デザインで天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。導光板の側面から入れたLEDの光を拡散反射させ均質な光を放射するため、LED特有の点光源によるまぶしさがなく、目に優しい光を実現しています。
演色指数(Ra)
83以上
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。
消灯後も探す苦労を軽減できます。
電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として
防水性
IPX4相当
仕様
マグネット内蔵
付属品
充電ケーブル・マグネットフック
幅(mm)
35
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
12
連続使用時間(時間)
HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5
光源
LED
バッテリー
Li-ion
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約2~3
落下衝撃(m)
2
照射角度(°)
110、TOP:50
蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等
仕様
一般コンセント接続用
セット内容
LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
コード長さ(mm)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
周囲の明るさが15ルクス以下になると常時点灯します。
常時点灯モードのルーメン値は、約1ルーメンです。人感センサー反応時は、約10ルーメンです。
暗い場所などに設置すると、センサーが人の動きを感知して自動で点灯すします。
家の中の廊下や寝室のベット脇きに設置すると足元の明かりとして利用できるので、大変便利です。
壁コンセントに差しても、余り出っ張らない薄型のLEDです。
コンパクトサイズで、コンセント周りの差込口も邪魔になりません。
本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)
0.3
仕様
【センサー感知後のLED照度時間】約60秒後に元の明るさへ戻る
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~40
電源(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×20×54(ACプラグ部分の除く)
光束(Lm)
(最大)約10
使用場所
屋内
LED寿命(時間)
30000
LED使用数(個)
3(導光板使用)
センサー感知範囲
3m感知角度/水平約100°~110°
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質
アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)
38
高さ(mm)
39
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
6.6
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
288
質量(kg)
0.1
モジュール
5.8(0.24A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
400
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.6
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
シーンに応じて光量や調色の変更可能
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に
質量(g)
1400
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
0.46~1.14(3段階切り替え)
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
20~60(3段階切り替え)
全光束(Lm)
約1900~5100
色温度(K)
約3500~6500
使用電球
白色LED(交換不可)
防塵防水性能
IP65
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)
約57
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約0.5
全光束(Lm)
約45
光源
LED3灯(交換不可)
センサー感知方式
明暗・人感
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
光色
電球色
灯数
3
人感センサ検出範囲
約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類
LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
特注にてDC12V用製作可能です
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)
30
電圧(V)
DC24~28
消費電力(W)
1.8
色温度(K)
6000
サイズ(mm)
Φ74×11
防水仕様
IP65相当
明るさ(Lm)
180
1台
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質
アルミ、樹脂
全長(mm)
525
質量(g)
600
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
14
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
2.0
光源
昼白色LED球
色温度
5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有エネルギー(LED):73
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
1022
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
高演色:95
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)
約54
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約0.5
全光束(Lm)
約45(最大)
光源
LED3灯(交換不可)
センサー感知方式
明暗
設置場所
屋内
光色
電球色
灯数
3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類
LED
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
スターゲイザーシリーズ充電式モデル超薄型軽量のコンパクトヘッドライト。厚さ23mm52gの薄型軽量ボディ。最大350ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅/サブ赤色の6段階照射ローテーションEcoモード時は40時間の連続点灯。手元の確認等に便利なサブ赤色モード搭載。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFF。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅/充電中緑点灯/充電完了)。消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(100%~66%:緑点灯65%~33%:緑2回点滅32%以下:赤点灯)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm)
質量(g)
52
電源
専用リチウムポリマー充電池3.7V 570mAh 2.1Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約56.6×34.3×22.7
光束(Lm)
350
明るさ(Lm)
約350~2
照射距離(m)
約108
連続点灯時間(時間)
約2~40
IP等級
×5
落下耐久(m)
1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。
用途工事現場や運動場、イベント会場などに。
色
ブラック
使用電源(V)
AC-100 50Hz/60Hz
色温度(K)
6000
防塵防水性能
IP65
電源コード
3芯 3m VCT 直径9mm
素材
使用:アルミ・銅・鉄・LED
演色指数(Ra)
>80