照明 電池式のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
913件の「照明 電池式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾電池式 電球」、「電池式 led照明」、「センサー 照明 電池式」などの商品も取り扱っております。
クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W) 3 電源タイプ 乾電池式 質量(g) 約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×210×120 寿命 設計:約30000時間
1台
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品 木ネジ1本 寸法(mm) (約)幅143×長さ143×厚さ37 質量(g) 約130(電池別) 連続使用時間 約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源 単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球 白色LED 明るさ(Lm) 約18
1個
819 税込901
当日出荷

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g) 約168(乾電池別) 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 光源 白色LED×20個(交換できません) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所 屋内外 マグネット 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。 マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質 ABS 全長(mm) 25 ホワイト 質量(g) 約58 外径(Φmm) 90 連続使用時間(時間) 約22 光源 白色LED×3灯 色温度(K) 4000 使用電池 単3形乾電池×3本 電池寿命(連続時間) 30000 アズワン品番 65-0528-74 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 スイッチ種類 本体スイッチ
1個
919 税込1,011
当日出荷

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W) 0.5 付属品 粘着テープ付マグネット×1枚 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 190×30×16 本体質量(g) 100(電池除く) センサー 赤外線センサー 使用電池 単4乾電池×4本(別売り) LED色 電球色 センサー感知方式 赤外線 設置方式 マグネット、両面テープ 動作温度(℃) -10~50 LED寿命(時間) 80000 点灯時間 15秒 センサー感知範囲 120°、3m 電球の種類 LED
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類 LED 使用温度範囲(℃) ‐20~40 電源 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級 IP45(防噴流形) 使用電池 単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 赤外線 設置方式 ネジ取付式、クランプ式 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux) 約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm) (約)Φ70×高さ24 質量(g) 約32(乾電池除く) 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 光源 白色LED×1灯(交換できません) 連続点灯時間 約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 明るさ 約15ルーメン
1個
359 税込395
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g) 100 センサータイプ 赤外線受動式センサー 、フォトセンサー 全光束(Lm) ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 194×35×29.6 光源 0.5W-LED×4個 使用電池 単3形アルカリ乾電池3本(別売) センサー感知方式 人感 点灯方式 OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 電池寿命 ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 設置場所 屋内 点灯保持時間 ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) センサー感知範囲 約2.5mまで 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品 壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g) 約173(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×28 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 200 光色 昼白色 灯数 24 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます
付属品 壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2 質量(g) 約170(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm) 強モード時:約200、弱モード時:約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×29 光源 昼白色LED×26個 電池寿命(時間) 強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安) 光色 昼白色 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W) 連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品 【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池 【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命 約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×304×7(最大値) 動作距離(m) 約8 演色指数(Ra) 80
1個
4,749 税込5,224
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類 LED 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内(屋外使用禁止)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類 LED 質量(g) 88 スイッチ 点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×95×33 電池寿命(時間) 連続点灯約420(最小照度) 使用電球 Cree社白色LED3個 使用電池 単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式 人感+明暗 設置方式 ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数 3灯 調整機能 LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間 (自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲 (距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。
付属品 プレート、プレート固定用両面テープ 質量(g) 112(プレート含む/乾電池除く) 電源 単3形乾電池x3本(乾電池別売) 連続使用時間 45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×100×29 光源 白色LEDx1灯(交換できません)
1個
489 税込538
当日出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)単4形乾電池式フレキシブルクリップライト
クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W) 3 電源タイプ 乾電池式 質量(g) 約280 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×400×120 寿命 設計:約30000時間
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)