照明 LED100V現場用のおすすめ人気ランキング

2025/10/27更新
97件の「照明 LED100V現場用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用投光器」、「照明 led 現場作業」、「照明」などの商品も取り扱っております。
連結コンセント付 照射角度は自由に調整可能 ラジオに雑音が入りにくい低ノイズ仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 質量(g) 1382 定格電圧(V) AC100 能力 【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40 コード長さ(m) 5 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 48 全光束(Lm) 約5200 設置場所 屋内
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 60 電源タイプ 有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm) 約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 294(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約231×181×70 本体質量(kg) 約2.55 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP65 消費電力(W) 50 定格光束(Lm) 約5000(光源の値に準ずる) 電源コード(m) 約5(プラグ付) 入力電圧(V) AC100(95~135) 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 100 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 84(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約110 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約253×231×60 本体質量(kg) 約1.57 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明 仕様 三脚式 材質 本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×610×1050~1380 使用場所 屋内・屋外用
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。そのまま三脚取付け可能です。
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 適合 三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ 防雨型 芯数 2芯・3芯兼用 プラグ ポッキンプラグ 使用環境温度(℃) -30~40 設置場所 屋外 入力電圧範囲(V) 90~110 入力電源(V) 100(50/60Hz) 入力電線 3m 電球の種類 LED
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容 投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質 灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg) 約0.95 使用温度範囲(℃) -40~60 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 20 角度(°) ステー調節:約300 コード長さ(m) 約2(アース付3芯) 全光束(Lm) 約3000(完成品実測値) 入力電圧(V) AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 193×169×36 ランプ効率(Lm/W) 150 発光色 昼白色 芯数 3 色温度(K) 5000 電源タイプ 電源コード式(プラグ無) 設置場所 屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×84個 防水性 IP66(生活防水) 演色指数(Ra) >80 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ固定式。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に 質量(g) 1300 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約5 定格電流(A) 0.3 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 35 全光束(Lm) 約3300 取付寸法(mm) 角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48 色温度(K) 約6500 使用電球 白色LED(交換不可) 防塵防水性能 IP65 設置場所 屋内・屋外
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様 キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ 屋外型 色温度(K) 5000 寿命 50000時間 フック全長(mm) 176 プラグ形状 ポッキンプラグ 光色 昼白色 入力電源(V) 100(50/60Hz) 電球の種類 LED フック内径(Φmm) 50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて トラスコ品番 249-2617 全長(mm) 1438 質量(kg) 2.2 電圧(V) 100 消費電力(W) 24 全光束(Lm) 3200 電源コード(m) 5 色温度(K) 5000 電線仕様 VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し)) 光源色 昼白色 アズワン品番 64-8864-85 LED寿命(時間) 40000
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

長輝ライトテックワークライト
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 質量(g) 830 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。
付属品 収納バッグ 質量(kg) 2.5 タイプ 灯具のみ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) HIGH/147、LOW/80 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) HIGH/1.15、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×320×425 適合電線(mm2) VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m) 約5 保護等級 IP65 入力プラグ ポッキンプラグ 色温度(K) 5000 使用電球 LED 寿命 球:約50000時間 使用環境温度(℃) -15~40 光源色 昼白色 LED 150W アース端子 あり 使用場所 屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V) 90~125 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) HIGI/19200、LOW/10900
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に 質量(g) 440 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約1.5 定格電流(A) 0.2 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 10 全光束(Lm) 約780
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様 アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品 M10×25六角ボルトナットセット 材質 本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg) 1.5 シルバー タイプ 本体のみ 消費電力(W) 100V:10.0、200V:10.3 スイッチ なし 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 100V:0.10、200V:0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 219×68×181 電線長さ(m) 3 入力プラグ ポッキンプラグ 芯数 3芯 電線仕様-種別 VCT 0.75mm2×3心 色温度(K) 5000 照度(Lx) 1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度) 1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃) -20~45 保護機能 サージプロテクター 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100V:132.0、200V:128.1 光源寿命 50000時間 LED 10W 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V) AC85~264 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 定格光束(Lm) 1320 電球の種類 LED 比較 バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らします。
寸法(mm) 【ライト部】約117×157 質量(kg) 3.8 高さ(mm) 約880~1850 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 70 コード長さ(m) 約5 保護等級 IP65 電線仕様 VCTF0.75mm2×2心 使用場所 屋内用 アズワン品番 65-2227-96 配光角度(°) 約110~290 明るさ(Lm) 10000(ハロゲンランプ500形相当) 電球の種類 LED
1台
23,800 税込26,180
翌日出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様 アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品 M10×25六角ボルトナットセット セット内容 灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質 本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg) 1.7 シルバー タイプ バイス仕様 スイッチ なし 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 100V:0.10、200V:0.06 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様-種別 VCT 0.75mm2×3心 色温度(K) 5000 照度(Lx) 1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度) 1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃) -20~45 保護機能 サージプロテクター 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100V:132.0、200V:128.1 光源寿命 50000時間 LED 10W 電源タイプ 電源コード式 入力電圧範囲(V) AC85~264 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 比較 バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ハタヤリミテッドLEDフローレンライト
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 消費電力(W) 10 電球の種類 LED 設置場所 屋外 特殊用途 防雨 フック フック付 トラスコ品番 390-9603 質量(kg) 1.7 タイプ 屋外型(防雨型) 電源(V) 100 コード長さ(m) 5 耐水性 防雨タイプ 光束(Lm) 1000 明るさ(Lm) 1000
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

長輝ライトテックワークライト
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 寸法(mm) 152×188×43.5 質量(g) 550 消費電力(W) 22 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 明るさ(Lm) 2400(最大値) 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

乾電池式のLED投光器です。白熱電球25W相当の明るさです。屋内専用です。上下首振り角度の調整が可能です。
用途レジャー、作業等の照明。 質量(kg) 0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 157×103×222 色温度(K) 5000~8000 連続点灯時間 HIGH時65時間/LOW時73時間 使用場所 屋内 光色 昼光色 定格光束(Lm) 300 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷