照明ブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
500件の「照明ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外照明ブラケット」、「照明」、「ハイトロリール」などの商品も取り扱っております。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Rタイプブラケット DNライティング社製棚下照明の装着を想定した寸法設計品 のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Rタイプ対応セフティホルダーが装着可能となる4.5Φ加工穴付き) メッキ・塗装・その他加工用(R-121GHSの半製品生地) 適合 (振れ止め)SL 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6t 生地 角度(°) 腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 定格電圧(V) 100/110 定格寿命(時間) 約1500
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Rタイプブラケット DNライティング社製棚下照明の装着を想定した寸法設計品 のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Rタイプ対応セフティホルダーが装着可能となる4.5Φ加工穴付き) メッキ・塗装・その他加工用(R-120GHSの半製品生地) 適合 (振れ止め)SL 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6t 生地 角度(°) 腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W) 40 全長(mm) 95 消費電力(W) 40 定格電圧(V) 100/110 口金 E17 定格寿命(時間) 約1500 電球形状 シャンデリア形 バルブ径(Φmm) 32
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用LED照明を取り付けるための金具です。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 定格電圧(V) 110 定格寿命(時間) 約1500
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正方形のブラケット。乳白ガラス消しタイプを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上 乳白ガラス(消し) 質量(kg) 1 電圧(V) 100専用 消費電力(W) 4.2 口金 E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×150×120 色温度(K) 2700 光源色 (LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 76.6 LED LED電球 光束(Lm) 322 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ 東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra) 83 調光の可否 従来光源 白熱40W相当
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷


主要なLED照明に合わせた取付金具を標準化。 反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
材質 SUS304(ステンレス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LED ランプ別売 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金 B22D 電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 定格消費電力(W) 40 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 100 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 37
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W) 40 全長(mm) 102 消費電力(W) 40 定格電圧(V) 100/110 口金 E26 定格寿命(時間) 約1500 電球形状 シャンデリア形 バルブ径(Φmm) 37
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W) 4.4 仕様 LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17) 材質 鋼(白色塗装)、和紙(手もみしわ加工) 質量(kg) 0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 218×250×110 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 67 光束(Lm) 295 アズワン品番 64-9316-66 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球40W相当 演色指数(Ra) 84
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金 E14 電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 全長(mm) 100 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 32
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フラッシュライトを、自転車のハンドルバーなどに装着できるブラケットです。移動時はブラケットにセットし、目的地に到着したらライトを取り外して使用することも可能です。様々なバー状のものにフィットし、定点照明としても活躍します。
用途足元を照らしたり、現場を照らしたり、ハンズフリーが求められる現場に 適合機種 レッドレンザー P/Hシリーズ(Core / Work / Signature)全商品
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ビス留めで簡単に施工でき、 照明のブラケットやお部屋の装飾に大活躍します。
用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。 質量(kg) 1.6 加工 防滴
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)