照明ルーバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「照明ルーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「格子 プラスチック」、「天井 ルーバー」、「プラスチックルーバー」などの商品も取り扱っております。
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40x2 OA クラス2 W300
ランプ別売り
材質 グレア分類:V2【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上) 長さ(mm) 1279 幅(mm) 332 質量(kg) 10.4 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40×2 ランプ LDL40S 器具・セット 器具のみ 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ 直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 121 調光の可否 子品番 【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】NNFK42425【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製なので台所におすすめです。
ホワイト 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ABS樹脂 形状 角型 質量(g) 100 外形寸法D(mm) 95 取付け方法 掘込 外形寸法L(mm) 310 空気流通面積(mm2) 9800 取付穴径d(Φmm) 85.5 取付穴径l(Φmm) 300.5
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機OAルーバ
落下防止金具付
質量(kg) 2.3 タイプ Vタイプ/40W用 材質(枠) 鋼板 白色仕上 材質(ルーバー) アルミ 鏡面仕上 遮光(°) 横方向30、縦方向30
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷


Panasonic(パナソニック)OA CLASS1ルーバ
仕様 グレア分類:V1、単連兼用、遮光角:横方向40度/縦方向30度 材質/仕上 ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)別売ルーバー
ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
ホワイト 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


環境にやさしいポリプロピレンを使用。 軽量なのに優れた緩衝性。 耐水・耐油・耐薬品性に優れている。 リサイクル可能。
幅(mm) 900 厚さ(mm) 2.5 全長(mm) 1800 寸法(mm) 900×1800 ナチュラル 目付(g/m2) 300
1セット(20枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。 付属品 取付用引掛金具5個(MES-TR) 材質 スチール 表面処理 ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


三菱電機カバー
落下防止金具付
質量(kg) 2.8 分類 (グレア)G1b 材質(カバー) アクリル 乳白色仕上 材質(枠) 鋼板 白色仕上
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。 付属品 取付用引掛金具5個(MES-TR使用) 材質 スチール 表面処理 ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 みぞぶた 材質 FRP 長さ(mm) 2007 寸法(mm) 2007×1007×25 ライトグレー タイプ 一般タイプ 質量(kg/m2) 18
1枚
57,980 税込63,778
3日以内出荷

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質 スチール
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)