照明付顕微鏡のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
173件の「照明付顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「学習用顕微鏡」、「延長コード 軽量」、「実体顕微鏡用照明」などの商品も取り扱っております。
低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率 7~45倍 セット内容 双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48) 質量(kg) 4.1 作動距離(mm) 100 接眼レンズ 10倍 対物レンズ 0.7~4.5倍 視野 20 鏡体機能 双眼ズーム式 架台 200×255×27
1セット
85,980 税込94,578
当日出荷

1個
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です 種別 顕微鏡 型式 ズーム式 質量(kg) 約6.0 高さ(mm) 445 倍率(倍) 7~45・14~90 総合倍率 7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる) 作動距離(mm) 108 照明 落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用 スタンド ラック&ピニオン方式 ステージプレート Φ95すりガラス ベース部(mm) L240×W180×H64 眼幅調整範囲(mm) 55~75 視度調整範囲 ±5ディオプター 焦点調整 鏡体上下動式 接眼レンズ WFH10倍、WF20倍(標準付属品) 接眼部傾斜角(°) 45 対物レンズ 0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率 10/20倍 付属品 クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番 433-9983 質量(kg) 3.8 作動距離(mm) 84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm) 200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm) 54~75(左右連動式) 接眼レンズ WF10×(L-546-10) 対物レンズ 1/2 鏡筒形式 双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm) 282 視度調整 左右独立式、±5Dptr ピント調節 鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm) 133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

観察に便利な照明灯付きです。
接眼レンズ WF10× サイズ 170×115×330mm 質量(kg) 1.5
1セット
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野) 7~45× 質量(kg) 4.6 電源(V) 100 電源コード(m) 1.8 作動距離(mm) 87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm) 200×255 眼幅調整範囲(mm) 53~75、左右連動式 接眼レンズ WF10×(L-545-10) 対物レンズ 0.7~4.5× 鏡筒形式 傾斜角45° 支柱の高さ(mm) 272 視度調整 左右独立式 ピント調節 鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm) 146
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総合倍率 3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容 本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm) 115 眼幅調整範囲(mm) 52~75 接眼レンズ C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム 7.5:1 本体部 SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式 固定式 ズーム範囲 0.67~5× 俯角 45度 光学系 内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。 さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率 7~45X 付属品 白黒プレート ストローク(mm) (フォーカシングユニット/上下動)約40 質量(kg) 約4.5 高さ(mm) (最大試料)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×300×310 作動距離(mm) 110 照明 48個LEDリング照明 接眼レンズ 10X(視野数:22/視度補正付き) ズーム 【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X 光学系 グリノー式 鏡体機能 双眼ズーム鏡筒 架台 小型ポール式 傾斜角度(°) (鏡筒)40
1セット
97,980 税込107,778
当日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
総合倍率 7~45倍 セット内容 三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72) 質量(kg) 4.8 作動距離(mm) 100 接眼レンズ 10倍 対物レンズ 0.7~4.5倍 視野 20 鏡体機能 三眼ズーム式 架台 255×200mm
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品 専用拡散板(取り外し可能) 電源(V) AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W) 7.2 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ 色温度(K) 6500 取付穴径(Φmm) 30~60 動作環境 (気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法 3点ネジ留め 照度(Lux) 最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色 白色 調光方式 調光可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

セット内容 ・SZ61 ズーム本体。・接眼レンズ WHSZ10X(2個)。・標準架台 SZ2-ST。・白黒ステージプレート SZ2-SPBW 傾斜角度(°) 45(鏡筒傾斜角度)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

半導体・電子部品・精密部品の拡大観察、検査に。
仕様 スタンド方式:ラック&ピニオン。アイシェード トラスコ品番 250-9920 質量(kg) 6.0 倍率 7~45× 14~90× 作動距離(mm) 108 照明装置 落射6V・15W(ハロゲン)、透過5W(サーク) 焦点調整 鏡体上下動式 接眼レンズ WHF10×(22mm)WF20×(11.5mm) 対物レンズ 0.7~4.5×(1:6.5) 作業距離(mm) 108mm
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg) 顕微鏡:4.7 タイプ 双眼 定格入力電圧(V) AC100-240 ポール高さ(mm) 280 ベース寸法(mm) W210×D270 接眼レンズ 10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°) 45 保証期間 3年(顕微鏡) ポール径(Φmm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


寸法(mm) 144×190×280 質量(kg) 4 総合倍率 8×~40× 接眼レンズ SM E10×A(視野数23)2個 対物レンズ 0.8~4×(ズーム) 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能 焦準装置 鏡筒上下動式
1個
225,400 税込247,940
18日以内出荷

ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率 6.7~50倍 作動距離(mm) 115 照明装置 落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付 接眼レンズ C-W10×B(2個組)、視野数22 対物レンズ 1.0× ズーム (鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×) 鏡筒形式 三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
288,999 税込317,899
翌日出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様 【視野数】21mm トラスコ品番 206-6089 幅(mm) 250 厚さ(mm) 300~450 質量(kg) 5 高さ(mm) 480/観察可能高さ:175 タイプ 三眼ズーム式 奥行(mm) 285 電源 AC100V 倍率(倍) 7~45 作動距離(mm) 100 照明 LEDリング照明 ステージプレート Φ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm) 55~75 比率 6:4 アズワン品番 64-8785-90 対物レンズ(倍) 0.7~4.5 接眼レンズ(倍) 10
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率 20×、40× 仕様 倍率変換:ターレット変倍式 種別 格納箱無 寸法(mm) 約120×180×270 質量(kg) 約2.5 照明 落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源) ステージプレート アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズ WF10×(2) 対物レンズ 2×、4× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
1個
35,500 税込39,050
4日以内出荷