照明器具 蛍光灯 20wのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
724件の「照明器具 蛍光灯 20w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床の間照明」、「台所手元灯」、「通路灯」などの商品も取り扱っております。
高さ(mm) 65 定格電圧(V) AC100 光源 LED 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm) 64 演色指数(Ra) 83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 器具本体 幅(mm) 150 取付 直付 タイプ 20W 電源 ユニット別売 適合モジュール RAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

東芝ライテック床の間灯
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。 造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様 SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可 材質 鋼板/ホワイト 幅(mm) 260 質量(kg) 0.6 高さ(mm) 55 タイプ 蛍光ランプ器具20Wクラス 色温度(K) 3000 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 67 LED ランプ別売 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ LED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
4,198 税込4,618
11日以内出荷

仕様 電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合 【ガード】FK22533 質量(kg) 2.8 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W) 16 定格電圧(V) AC100~242 光源 非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号 3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×641×109 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 59.3 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm) 950
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品 タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質 アルミ、ポリカーボネイト タイプ タッチレススイッチ 定格電圧(V) AC100 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 57.1 光源寿命 40000時間 色(本体) ホワイト 演色指数(Ra) 83 取付面位置 棚下
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合 (ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 質量(kg) 1.2 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 12 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL20 ランプ LDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 120×632×88 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<約35~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 79.1 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm) 950 子品番 【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

仕様 軒下用(防雨形:IP23)、調光不可 タイプ 20Wタイプ 直付 逆富士形 電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間 色(本体)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 器具本体 幅(mm) 230 取付 直付 タイプ 20W 電源 ユニット別売 適合モジュール RAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

電圧(V) 100~242 材質 (本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra) 84 色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W) 12 材質 プラスチックカバー 定格電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 色(カバー) 乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W) 10.2 仕様 押込式 付属品 コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg) 0.9 タイプ FL20W相当 スイッチ スイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 621×60×98 色温度(K) 5000 取付け方法 電気工事必要 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 69.6 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 710 演色指数(Ra) 80 取付面位置 直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W) 6 仕様 押込式 付属品 コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg) 0.5 タイプ FL15W相当 スイッチ スイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 480×60×98 色温度(K) 5000 取付け方法 電気工事必要 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 74.6 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 470 演色指数(Ra) 80 取付面位置 直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様 電源ユニット内蔵(ランプ別売) 質量(kg) 1.2 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 消費電力(W) 12 定格電圧(V) 100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×632×88 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 79.1 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 950 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 亜鉛鋼板(白色) IP等級 IP23
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品 タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質 アルミ、ポリカーボネイト 定格電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 57.1 演色指数(Ra) 83
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 L:630タイプ 取付 直付 タイプ 20W 径(Φmm) W79 電源 LEDユニット別売 器具・セット 器具のみ 適合モジュール RAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W) 13.4 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 タイプ 20W形 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 本体質量(g) 800 全光束(Lm) 1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 630×48×88 光源色 昼光色 設置場所 屋内専用
1点
6,598 税込7,258
当日出荷