- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 照明器具取付板のおすすめ人気ランキング
照明器具取付板のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「照明器具取付板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラ台」、「自在板」、「未来工業 取付板」などの商品も取り扱っております。
付属品
丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。
スポットライト等の取り付けに最適です。
1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)
14、16、22(穴:Φ26.5)
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です
材質(本体)
ABS
法規制
電技解釈145条、内線規程3202節-11
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様
パッキング付
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
付属品
タッピンねじ(3×14)2個付
色
ベージュ
通気孔
ツバ管(MT-18J。VE管(14)
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。
ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。
ボードは直接、壁等にも取り付けられます。
ケガ防止用保護キャップ付。
色
ベージュ
適合ねじ(mm)
3.5~3.8
適合パイプ径(Φmm)
89
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向=29(3)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
適合規格
(PS)E
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質
アルミニウム合金
仕上
アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ
皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ベニヤ合板
仕様
10mm方眼目盛付
質量(kg)
3.8
外形寸法D(mm)
50
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
499
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
材質
耐候性樹脂
ピッチ(mm)
3.59(締付)
タイプ
Bタイプ
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です
材質(本体)
ABS
法規制
電技解釈145条、内線規程3202節-11
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様
低圧変流器有り
付属品
丸木ねじ付
材質
自己消火性樹脂製
種類
タテ長
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
500
寸法L2(mm)
420
寸法B2(mm)
360
寸法B1(mm)
420