- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 照明用光ファイバーのおすすめ人気ランキング
照明用光ファイバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新120件の「照明用光ファイバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工作用光ファイバー」、「アクリルファイバー」、「ファイバーライト」などの商品も取り扱っております。
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質
プラスチック製
長さ(m)
10
1個
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番
259-87-02-22
型式
FG6S-1000F
タイプ
1燈フレキシブル
1個
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番
259-87-02-26
型式
FG6R-1000FD32R
タイプ
リングフレキシブル
1個
¥61,900
税込¥68,090
26日以内出荷
ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種
SPH-100、SPH-150、SPL-100A
全長(mm)
1000
種類
フレキシブル
径(Φmm)
(ライトガイド)10
分岐数
(ライトガイド)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
40日以内出荷
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)
2.0(電源ケーブルを除く)
消費電力(W)
20
使用温度(℃)
0~40
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
機能
前面調光ボリュームによる連続調光
色温度(K)
約5600
照度(Lx)
約450000
使用環境
屋内使用高度2000mまで
LED寿命(時間)
約30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
20~80(非結露)
1個
¥84,980
税込¥93,478
20日以内出荷
お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
連続可変できるメカニカル絞りにより、色温度を一定に保ちます(KL1500LCD・KL2500 LCDのみ)。
ライトガイドにカラーフィルターや他のアクセサリーを選択して付加ができます。
5種類のフィルターが搭載できる回転板を装備しており、フィルターを簡単に選択可能です(KL2500 LCD)。
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様
光源部
寸法(mm)
70×175×102
質量(kg)
約1.8
電源(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
冷却方式
自然放熱+静音ファン
最大消費電力(W)
15
制御方法
全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C
色温度(K)
5600(参考値)
寿命
240000lx※1
アズワン品番
3-6702-31
LED寿命(時間)
約30000(参考値)
調光範囲
0~100%
1台
¥59,900
税込¥65,890
12日以内出荷
凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
材質
BK-7
設計波長(nm)
587.6
屈折率
1.51680/nd
許容差
外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番
259-87-02-25
型式
FG6B-1000FR
タイプ
2燈フレキシブル
1個
¥32,900
税込¥36,190
15日以内出荷
光源装置用の光ファイバーライトガイドです。任意の位置で固定させることが出来るインターロック式です。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
用途各種検査用など
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別
光源部(白色光)
寸法(mm)
78×200×144
質量(kg)
2
電源
AC100~240V±10%50/60Hz
色温度(K)
6500
調光方式
前面調光ボリュームによる連続調光