- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 照明装置のおすすめ人気ランキング
照明装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,120件の「照明装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散歩 ライト」、「LED照明装置」、「照明 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
二分岐からのスポット照明です。セミロック式SUS チューブですので任意の位置で固定ができます。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせ、また凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
光源
可視光
発光色
緑
照光形状
スポット形
照射方式
同軸落射
外径(Φmm)
8/14
長さ(mm)
28
幅(mm)
14
高さ(mm)
14
ケーブル長(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。
270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計
回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能
バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置
付属品
USB 充電ケーブル
長さ(mm)
250
寸法(mm)
約250×160×3
色
ブラック
質量(g)
約165
定格電力(W)
2.5
入力電圧(V)
5.0/1A
色温度(K)
4000~6000
使用電池
専用充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
1800
明るさ(Lm)
LED:約300(両端それぞれ)
防水性
あり
電球の種類
LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
コード長さ(m)
5
電線長さ(m)
5
防水仕様
防雨型
使用場所
屋外用
電球の種類
LED
電球の種類
LED
消費電力(W)
最大500
設置場所
屋内用
明るさ(Lm)
約2400
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
5
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
ロッカースイッチ(シーソー型)
口金
E-26
定格入力電圧(V)
100~120
芯数
2
色温度(K)
約6000
LED寿命(時間)
約40000
照射角
270度
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内9社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品
ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)
約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命
通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)
0~40
有効距離(m)
約6
適合メーカー
(対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー
取扱説明書
(1.37MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm)
90×100×37mm 425g
質量(g)
425
電源(V)
AC100(50/60Hz)
アーム長さ(mm)
400(ダブルアーム)
照明装置
LED 調光式
色温度(K)
6500
照度(Lx)
35400(片側 先端から50mm)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
国内メーカー11社対応
照明の主な操作が可能
便利なOFFタイマー機能付き
再設定不要のバックアップ機能搭載
寸法(mm)
200×110×40
質量(g)
100
電源
DC3V 単四形乾電池2本
電池寿命
約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
適合メーカー
パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド
動作距離(m)
約7
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別
光源部(白色光)
寸法(mm)
78×200×144
質量(kg)
2
電源
AC100~240V±10%50/60Hz
色温度(K)
6500
調光方式
前面調光ボリュームによる連続調光
4方向独立照射型LEDリング照明。
本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。
Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。
付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品
専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)
AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)
5
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ
色温度(K)
6500
取付穴径(Φmm)
35~60
動作環境
(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法
3点ネジ留め
照度(Lux)
最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色
白色
調光方式
調光可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
取っ手付きで持ち運びも楽々!
高輝度&長寿命LED採用
複数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ
収納に便利な自動巻取り式コード採用
あると便利!サービスコンセント搭載
積み重ねて収納できます
その他
サ ービスコンセント(AC100V)1個、自動巻取り式コード、持ち運び用取っ手
寸法(mm)
約605×125×105
電源
AC100V
光源
高輝度白色LED
1個
¥24,500
税込¥26,950
4日以内出荷
お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
パネルライトにクリップ、人感センサーを搭載したモデルにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様
付属品 12.5V 2.8A アダプター 。接続コード 3m。夜間人感センサー
色
イエロー
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色
ブラック
口金
E26
コード長さ(m)
0.5
本体質量(g)
98
定格容量(W)
60まで
アズワン品番
65-0531-84
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm)
110×60×590
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
最大2.5
電源
AV100V・50/60Hz
光源
高輝度白色LED光源、左右独立調光式
照度(Lx)
約45000(片側)
アーム
ダブルアーム500mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
スリムサイズ
全66サイズ(特寸58種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以内)
Ra96(高演色型)も受注生産可
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統2750mm以内
光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。
コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
付属品
電源アダプター
長さ(mm)
(ライトガイド/本体取付部から)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35
照度(Lux)
35,000以上(10cm離れた場所で)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷