- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- 煮沸消毒器のおすすめ人気ランキング
煮沸消毒器のおすすめ人気ランキング
2025/11/16更新129件の「煮沸消毒器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煮沸器」、「オートクレーブ 小」、「湯煎器」などの商品も取り扱っております。
効果
消毒
サイズ
大
タイプ
パイプヒーター付(温度過昇防止装置付)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00008000002
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
270×120×65
松吉医科器械コード
04-2240-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
効果
消毒
タイプ
パイプヒーターなし
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00008000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。
効果
消毒
仕様
パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き
材質
ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00008000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました!
大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品
スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)
材質
洗浄槽:SUS304 本体:SUS430
温度制御
-
電源周波数(Hz)
50-60
排水方式
手動排水バルブ式
タイマー設定
最大99分(1分刻みで設定)
ヒーター容量(W)
-
発振方式
38kHz BLT 自励発振
ディガス機能
間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
制御方式
マイコン制御式
使用圧力(MPa)
滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)
安全装置
空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
圧力計(MPa)
0~0.4(ブルドン管式)
付属品
網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
外寸法(mm)
250×250×426
内寸法(mm)
Φ150×220
アズワン品番
2-8059-01
質量(kg)
約12
電源
AC100V 50/60Hz 500W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×426
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
効果
滅菌
仕様
金網バスケット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×300×145
アズワン品番
8-3674-17
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
材質
簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム
電源
AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き
安全装置
フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー
温度表示
デジタル(1℃単位)
加熱方式
電熱パイプヒーター1.4kW
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き)
種別
左扉 右ハンドル左開き
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)
2
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード
1.8m(2P)
過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。
仕様
温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)
本体深さ内寸(mm)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×365×270
温度調節範囲(℃)
30~90(湯槽内)
電源(V)
単相100 900W
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバー
あり
色
赤
質量(g)
約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)
1000
電源コード(m)
1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)
30~100
材質(カバー)
ステンレス
材質(先ゴム)
EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷