- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 熱中アラームのおすすめ人気ランキング
熱中アラームのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新104件の「熱中アラーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タニタ WBGT計」、「タニタ 熱中アラーム」、「熱中対策ウォッチ」などの商品も取り扱っております。
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
質量(g)
約40(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度(相対湿度)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×82×12.5
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3)
表示項目
熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
測定モード
【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時
使用場所
屋内
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数)
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)
約40(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×82×12.5
温度測定範囲(℃)
0~50
機能
WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
設定範囲
(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命
約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式
ハンディタイプ/壁掛け
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。
本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品
取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個
材質
ABS樹脂
測定範囲
暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃
質量(g)
約70(電池含む)
寸法H(mm)
122
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)
最小表示
0.1
適合規格
JIS B 7922:2023 クラス2適合
寸法D(mm)
25
測定精度
暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)
寸法W(mm)
60
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0
湿度測定範囲(%)
10.0~95.0
サンプリング
約20秒
電池寿命
連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
使用条件
0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s
音量(dB)
約75
JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
仕様
●WBGTのアラーム設定範囲::20.0~50.0℃、0.1℃刻みで設定可能、上限値アラーム設定のみ●WBGT(熱中症指数)::測定範囲 0.0~50.0℃ (表示範囲 -2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)●アラームブザー音量::大 約70dB、小 約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)●黒球温度::測定範囲 0.0~80.0℃(表示範囲 -2.0~82.0℃、最小表示 0.1℃)●黒球::外径Φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率 0.94
寸法(mm)
黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/
質量(g)
約90(電池含む)
電源
単4形アルカリ乾電池2個
測定項目
温度、相対湿度、黒球温度
JIS規格
JIS B 7922 : 2023 クラス2(新JIS規格対応)
表示形式
デジタル
動作環境
(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと)
表示項目
WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度
取扱説明書
(1.21MB)
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。
熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。
付属品
バンド
測定範囲
熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3
材質(本体)
ABS樹脂、アクリル樹脂
最小表示
温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3
本体寸法(mm)
91×44×19
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~95
製品質量(g)
55
材質(カバー)
シリコン樹脂
測定間隔
20秒
特性
防塵・防水
温度、湿度、時計を同時表示。
熱中症警戒レベルを5段階表示。
温度、湿度の最大/最小値を表示。
壁掛け用フック穴/スタンド付き。
電池交換表示機能付き。
測定範囲
-9.9~50.0℃、20~90%RH
付属品
取説、お試し電池
質量(g)
126
電源
CR-2032×1
精度
±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×120×15
分解能
0.1℃、1%RH
寿命
約1年(電池)
設置方式
卓上式/壁掛け
時計機能
平均月差±30秒以内
温度表示方式
デジタル
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)。本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品
取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個
材質
ケース・黒球/ABS樹脂
寸法(mm)
60×25×122、黒球Φ40
質量(g)
約70
電源
ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属
使用温度範囲
温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s
温度範囲(℃)
黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0
湿度(%RH)
30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0
湿度測定範囲(%)
10.0~95.0
表示桁数
最小:0.1
サンプリング
約20秒
電池寿命
連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
アズワン品番
4-1659-11
音量(dB)
約75
WBGT指数
20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
1個
¥6,790
税込¥7,469
当日出荷
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。
材質
ABS、PC,アルミニウム、銅
種類
表面体温計
電源
DC5V 1A
本体寸法(mm)
約33×41×10(ベルト含まず)
本体質量(g)
約16(ベルト含まず)
使用時間
約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。
使用環境温度(℃)
-10~55(充電時:10~40
充電時間(分)
約120
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh)
平均月差
前後約60秒
防水性
IPX7(防浸形)
アラーム
60dB以上(上部50cm、A特性)
充電端子
マグネット式
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
25
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約4-6日
ディスプレイ
0.96インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)
約25(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×55×14
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
設定範囲
WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命
約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)
設置方式
壁掛け/卓上式/ストラップ
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)
-9.9~50
測定精度
温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)
20~95
電池
単4形アルカリ電池 2本
設置方法
壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で!
本体質量(g)
約13
本体サイズ(mm)
約25×47×10.5
素材
ABS、PC、ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オプション品です
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
付属品
単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
材質
ABS、アクリル
寸法(mm)
230×27×164
測定範囲
【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)
約530(電池含む)
電源
単3形電池 3本(DC4.5V)
音量
オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
分解能
【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0
温度センサー
サーミスター
湿度センサー
高分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)
20.0~95.0
サンプリング
測定:約30秒
使用環境温度(℃)
0~50
温度測定精度
±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
電池寿命
約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
時計機能
電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
湿度測定精度
±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
使用環境湿度(%)
95以下(結露なきこと)
警報機能
暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質
(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ
質量(g)
150
本体寸法(mm)
Φ156×30
精度
(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%
1目盛
(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
10~90
設置方法
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容
ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
約230×130×130
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る
ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に
仕様
リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)
付属品
取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート
電源
9V電池6F22(006P)1個
機能
WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能
JIS規格
JIS B 7922 クラス 2 準拠
風速測定範囲(m/s)
0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)
電池寿命
連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
保管環境
-10~50℃(結露なきこと)
音量(dB)
約75
アラーム
設定:WBGT 20.0~49.9℃
熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。
用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。
種類
深部体温計
規格
NETIS登録番号:KT-200121-VE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
13×27×45
耐熱温度(℃)
80まで
防塵防水性能
IP67
音量(dB)
アラーム:74
使用期間
5カ月
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
電源
不要
湿度測定範囲(%)
20~90
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応