熱中カリカリ梅のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
21件の「熱中カリカリ梅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梅干し」、「国産カリカリ梅」、「熱中症対策飴」などの商品も取り扱っております。
燃焼時間(分) 約12分 材質 主成分:メタノール 質量(g) 17g TKG品番 9-2126-0604 TKG品番(2017) 6-1960-0904
1セット(400個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ほんのり甘く、ほんのり酸っぱいクセになる美味しさです。 甘くて酸っぱい味が癖になります。 種を抜いてありますのでそのまま食べられます。 果肉が軟らかくまろやかな食感です塩分補給に最適。
用途お仕事や通勤・通学時、またスポーツ観戦・アウトドアに最適 成分 エネルギー:153kcal、たんぱく質:2.8g、脂質:0.9g、炭水化物:33.4g、食塩相当量17.45g(100gあたり含有量) 種類 梅干し 原材料 梅、食塩、砂糖、果糖ぶどう糖液糖/酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸) アレルギー フリー 添加物 酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸)
1組(380g×2袋)
4,290 税込4,633
6日以内出荷

燃焼時間(分) 約20分 材質 主成分:メタノール 質量(g) 27g TKG品番 9-2126-0602 TKG品番(2017) 6-1960-0902
1セット(360個)
10,980 税込12,078
当日出荷

すべての汗かく人に。発汗によって失われた体内の塩分を補給するのに適したタブレットです。ナトリウムとともに汗によって体から失われるミネラル「カリウム」を配合しています。 噛んで食べられるタブレットのため、素早く塩分補給ができます。 スポーツドリンク味です。 水100mlにつき1粒で一般的なスポーツドリンクとほぼ同じ塩分濃度になります。 便利な個包装入りでこまめな補給にも! 日本学校保健会推薦用品
用途熱中症対策に。
1ケース(81g×48袋)ほか
11,680 税込12,614
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容 ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 約230×130×130
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷


従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。 大人数に対応可能。 熱中症対策の決定版。 熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容 アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2 種類 応急セット、飴・タブレット 本体寸法(mm) バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

ミネラル、電解質、ブドウ糖を含むタブレットで、水に入れて飲むと速やかに体内に吸収され 健康的な体液バランスを維持し体内に必要なミネラル、水分を長く保持することができます。
用途熱中症、脱水対策。 成分 1粒(3g)当たり:エネルギー 8.8Kcal、タンパク質 0g、脂質0g、繊維0g、炭水化物2.31g、食塩相当量0.424g、カリウム82.2mg、クエン酸435mg、ブドウ糖1.59g 使用方法 緊急時は200mlの飲料水に2タブレットを完全に溶解させてお飲みください。スポーツドリンクとして使用する場合は水500mlあたり1~2タブレットを、運動中および運動後にお飲みください。 原材料 糖質(ブドウ糖)、クエン酸、炭酸水素Na、塩化Na、塩化K、でんぷん / 香料(レモン)、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2 香味 レモン味
1本(72g×1個)ほか
4,880 税込5,270
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。 クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。 厚手のシートなので拭き心地もばっちり。 245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。
用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。 シートサイズ(cm) 35×24.5 成分 水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料 種類 フェイス&ボディシート 材質(シート) レーヨン+ポリエステル 香り クールシトラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼時間(分) 約23分 材質 主成分:メタノール 質量(g) 32g TKG品番 9-2126-0601 TKG品番(2017) 6-1960-0901
1セット(330個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

カリっとした食感を追求して、良質な生梅を厳選。こだわりの酢をブレンドし、スッキリとした酸味・風味に仕上げました。
保存環境 常温 入数 1セット(10個入)
1セット(150g×10個)
4,498 税込4,858
3日以内出荷

1ケース(40g×120個)
27,980 税込30,218
6日以内出荷

食物繊維、カルシウム豊富な北海道産真昆布を昔ながらの製法にて、酢に漬け込んだ、都こんぶの個包装タイプの商品です
1箱(50g×10個)
3,098 税込3,346
7日以内出荷

さわやかな香りいっぱいのフルーツキャンディやリッチな味わいのソフトキャンディをいろどりも美しく詰め合わせました。約48個入り。
1箱(280g×10個)
3,598 税込3,886
5日以内出荷

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質 スチール 仕上 ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤 種類 スプレー 使用方法 タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)。凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

暑い国タイの家庭で作られる塩×フルーツの”ローイゲーオ”の知恵から、旬の手摘みライチと沖縄海塩の組み合わせがおいしい塩分・水分補給飲料。
シリーズ 世界のKitchenから 容器 ペットボトル 商品タイプ 液体タイプ
1箱(500mL×24本)ほか
3,498 税込3,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃) -9.9~50 測定精度 温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%) 20~95 電池 単4形アルカリ電池 2本 設置方法 壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲 (タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丹念に干した大根をコクのある甘味とほど良い酸味で仕上げたたくあんです。お茶うけやお酒のおつまみとして、また旅行や行楽の際にもご利用頂けます。
保存環境 常温 入数 1セット(10個入)
1セット(75g×10個)
2,998 税込3,238
3日以内出荷