熱交換器洗浄のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
124件の「熱交換器洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフィン洗浄剤」、「フィンブラシ」、「アルミフィンブラシ」などの商品も取り扱っております。
アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm) 210
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性 アルカリ性 pH値 12.6/13.6 エスコ品番 EA115-5 使用濃度 保有水量に対し20%
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。
寸法(Φmm) 4 長さ(mm) 600 材質 スチールワイヤー
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分 無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番 EA119-15 比重 1.09(25℃) 外観 淡黄色液体 使用量 保水量に対して10~15%
1個(20kg)
16,500 税込18,150
当日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様 標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番 857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番 364-0159 質量(g) 150 適合ピッチ(mm) すべてに対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番 857-1509 チューブ外径(inch) 3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

日本油化工業YUNISOL SR
プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
液色 無色透明 密度(g/cm3) 1.00~1.10(15℃) 主成分 塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤 反応 強酸性 危険物の類別 非危険物
1缶(18L)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他 賠償保険付 種別 チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番 157-9444 容量(mL) 480 使用温度範囲 0~35℃
1本(480mL)
869 税込956
当日出荷

フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番 494-8238 質量(g) 135
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値 4.0~5.0(原液) 比重 1.00~1.04 標準使用量 系内の保有水量に対して10~50% 洗浄時間 10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
欠品中

運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法 保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所 排水口まわり 材質(本体) ステンレス 線径(Φmm) 0.1 材質(毛) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃) 120
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。 寸法(mm) 軸径Φ3.2×全長1250
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄剤は不要で、ご使用後は水ですすぐだけで洗い流せます。 アルミフィン(熱交換器)に蓄積したホコリなどの汚れを除去し、アルミ本来の光沢感が復元します。 アルミフィン(熱交換器)に付着した油汚れも除去します。 工場などでよくみられるすす汚れにも効果的です。 弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約10分の1に抑えられています。 逆さ噴射が可能です。
用途スポットエアコン・エアコン室外機などの熱交換器の洗浄 トラスコ品番 244-0503 容量(mL) 420 質量(g) 420 主成分 アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤 アズワン品番 65-1969-45
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

その他 賠償保険付 種別 チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
当日出荷

人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
トラスコ品番 364-0141 質量(g) 105 適合ピッチ(mm) 8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷