熱収縮ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
114件の「熱収縮ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱収縮テープ」、「収縮 テープ」、「熱収縮チューブ」などの商品も取り扱っております。
120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質 EPDM(エチレンプロピレンゴム) 収縮率(%) 約50
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質 ポリオレフィン 関連資料 製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質 電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -55~105 収縮完了温度(℃) 115 収縮率(%) 内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。 電気特性に優れています。 適度な柔らかさを保ちます。 機密性の高い被覆ができます。
用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など グレー 長さ(m) 1 特性 電気特性 仕様 80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮 主成分 シリコーン
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法 配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
1セット(3本)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm) 200 適合サイズ Φ25 収縮温度 70℃(最小) 使用温度範囲 -55℃~105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
用途保護、緩衝用 材質 エチレンプロピレンゴム 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -55~105 収縮開始温度(℃) 120℃以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 収縮比 2:1
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 タイプ = エンドキャップ。材質 = ゴム。色 = 黒。シュリンク径(プライマリ) = 45.5mm 材質 ゴム タイプ エンドキャップ RoHS指令(10物質対応) 対応 シュリンク径(Φmm) 45.5
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質 ポリオレフィン 長さ(m) 0.152 特性 柔軟性、難燃性 耐電圧 600V 収縮率 50%(120℃加熱時)
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単防水 優れた耐侯性と防水性で電線を保護します。
材質 収縮チューブ:シリコーンゴム。スパイラルコア:ポリプロピレン 特性 防水性、耐候性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁 材質 シリコンゴム 長さ(m) 1 グレー 使用温度範囲(℃) -50~200 定格電圧(V) 600 伸び(%) 350 絶縁破壊電圧(kV) 25 難燃性 UL224 VW-1 引張強度(MPa) 6 収縮温度 (開始)80℃(完了)250℃ 収縮率(%) 約50(径方向) 比率 約2:1 UL規格 E49996 定格温度(℃) 200 特性 耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
1パック(20本)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 スリーブ径 = 30mm。シュリンク径 = 15mm。色 = 黒。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = N。収縮率 = 2:1。スリーブ長さ = 10m。材質 = PE / PET。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。難燃性 = あり。ハロゲンフリー = あり。アングル = ストレート。シリーズ = HFT5000。。熱収縮ファブリックチューブ(HFT). この熱収縮ファブリックチューブは、主にゴムホース、プラスチックパイプ、ハーネスの配線束(たとえばテスト機器のリード)などを物理的磨耗から保護するように設計されています。 ノイズやがたつきも抑制します。. 特長と利点:. ; 高柔軟性織ファブリック熱収縮チューブ ; 耐摩耗性に優れたポリオレフィン / ポリエステル製 ; 動作温度: 125 ℃ (135 ℃まで優れた耐摩耗性を発揮) ; 熱収縮により基材をしっかりとグリップし、追加の固定は不要 ; 取り付けが簡単 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10m)
8,798 税込9,678
翌々日出荷

電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 長さ(m) 1 特性 絶縁 セット内容 7サイズ各1本 耐電圧 600V 収縮前内径(Φmm) 1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7 連続使用温度(℃) -55~125 収縮開始温度(℃) 70 収縮完了温度(℃) 110 比率 2:1 RoHS指令対応証明書 (0.3MB)
1セット(7本)
679 税込747
当日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質 ポリオレフィン 全長(m) 1 収縮前内径(Φmm) 20 収縮後内径(Φmm) 10
1個
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライヤーなどの熱で収縮して形状にフィット。グリップや保護用に使います。 スポーツ用品にも使えます。
材質 EPDM 収縮開始温度(℃) 約130 収縮率(%) 径方向:約50、長さ方向:約2~3
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
使用温度範囲(℃) -55~110 定格電圧(V) 600 収縮温度 120℃ 収縮率(%) 66
1袋(2本)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マックエイトHJ-1用収縮チューブ
HJ-1のピンに取付ける為の収縮チューブです。 ピンに取付けてドライヤーで熱を加えて収縮させて下さい。
材質 シリコーンゴム 灰色 使用温度範囲(℃) -50~+150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。 材質 ポリオレフィン 長さ(m) 0.152 使用温度範囲(℃) 55~125 耐電圧 600V 収縮温度 70℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 収縮比 2:1
1袋
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質 ポリオレフィン樹脂 比率 2:1 耐電圧 600V 連続使用温度(℃) -55~125 収縮開始温度(℃) 70 収縮完了温度(℃) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 絶縁 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します
芯径(mm) 30(1.1”) 耐熱温度(℃) 5~80 アズワン品番 64-7956-48
1巻
1,790 税込1,969
当日出荷