- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ヒーティングガン・シュリンク用品
- 熱収縮フィルムのおすすめ人気ランキング
熱収縮フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新108件の「熱収縮フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライヤー フィルム」、「熱収縮 カバー」、「熱収縮包装」などの商品も取り扱っております。
この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質
ポリオレフィン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)
1.2
仕様
収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質
ポリオレフィン
関連資料
製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。
再生紙使用マーク
適合
シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質
ポリオレフィン系フィルム
質量(kg)
1.08
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2260
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法
配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど)
製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など)
フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど)
繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など)
印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など)
絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など)
産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)
材質
PFA
厚さ(mm)
0.5
材質
ポリエチレン
形状
半折
色
透明
比重
0.91~0.94
融点(℃)
100~140
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質
PVC(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-55~135
定格電圧(V)
600
収縮率(%)
50
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
収縮率(%)
内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色
半透明
紙管内径(mm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
色
白色半透明
材質
フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-40~260
収縮温度
330℃以上
収縮率(%)
約40
収縮後肉厚(mm)
0.5
材質
硬質収縮性塩化ビニール
全長(m)
100
色
黒(つや有)
厚さ(mm)
0.08
耐電圧
650V
耐熱温度(℃)
-15~105
耐用寿命
約半年
収縮率(%)
50
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。
高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
色
透明
材質
フッ化ビニリデン樹脂
全長(mm)
500
使用温度範囲(℃)
-55~150
収縮温度
135℃
収縮率
2:1
透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。
収縮開始温度(℃)
150
材質
FEP(フッ素樹脂)
長さ(m)
1
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2800
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)