熱媒体油のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
256件の「熱媒体油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱媒体オイル」、「絶縁油」、「焼入れ用 油」などの商品も取り扱っております。
ENEOS(JXTGエネルギー)ハイサームP
ハイサームPは、引火点250℃以上を有する可燃性液体類に分類される鉱油系熱媒体油です。高度精製基油のハイサームPは、高温酸化安定性ならびに熱安定性が非常に優れるため、長時間の使用でもスラッジの生成を抑制します。また間接加熱法の特長を十分に発揮できます。 低圧にして高温が得られる。 局部加熱を防ぎ均一加熱ができる。 温度、伝熱量の制御が自由で精密である。 急熱、急冷操作が可能である。
用途アスファルト業界での、プラントおよび燃料タンクの加熱。 ゴム・合成樹脂業界での、成形加工、加硫、カレンダ処理。 繊維業界での、熱処理。 木材・合板業界での、乾燥、はり合わせ。 タイル・紙製品業界での、接着、乾燥型づけ、ラミネート。 電線・電気・機械部品業界での、塗装、絶縁、接着、乾燥。 印刷業界でのロール加熱。 (ASTM)L0.5 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイサーム
高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
用途ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。 流動点(℃) -12.5 銅板腐食(100℃×3H) 1
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別 信越化学
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)プリサイスフルード 2001
火災の心配がありません。 伝熱特性に優れています。 腐食防止性、さび止め性に優れています。 圧送性と潤滑性に優れています。
用途工作機械温度制御システム用冷却液 仕様 あわ立ち性(24℃)/10ml pH 9.5 外観 青色透明 動粘度(mm2/s) 1.99(40℃) 危険物の類別 非危険物 密度(g/cm3 at15℃) 1.008
1缶(20L)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コスモ石油コスモ サーモ
各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。
酸価(mgKOH/g) 0.08 硫黄分(%) 0.02 銅板腐食(100℃×3H) 1 仕様 【熱安定度(170℃/24hr)】合格 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温用シリコーンオイルです。
用途開放系熱媒オイルに適しています。 透明 容量(kg) 1 質量(kg) 1.1 トラスコ品番 423-7609 材質 メチルフェニルシリコーンオイル 粘度(C/S) 400 容器 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg
1缶(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷

1個(1kg)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル サーミヤ オイル B
各種間接加熱装置に適するように開発した低粘度石油系熱媒体油であり、その優れた温度-粘度特性によって、高度の熱伝導性と広い温度範囲にわたって安定した諸性状を有しています。
容量(L) 200 引火点(℃) 214(開放式) 流動点(℃) -15 危険等級 動粘度(mm2/s) 100℃:4.7、40℃:25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 100 密度(g/cm3 at15℃) 0.863 色(ASTM) L0.5 化学物質等安全データシート(SDS) (0.1MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(200L)
149,800 税込164,780
10日以内出荷

プロピレングリコールをベースとした安全性の高い、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。希釈が不要です(凍結温度-20℃に調整済みです)。長寿命タイプのブラインです。
用途温水暖房システム トラスコ品番 421-3505 材質 主成分/プロピレングリコール 質量(kg) 21.3 桃色透明 容量(kg) 20 pH値 7.1~8.1
1箱(1個)
11,980 税込13,178
当日出荷

信越化学工業シリコーンオイル
密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
1個(1kg)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた熱安定性、酸化安定性を備えた高引火点耐摩耗性作動油。 工作機械や一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。 250℃以上の高い引火点を有しています。 粘度指数が高い。熱安定性、酸化安定性が優れています。 摩耗防止性に優れています。錆止め性、腐食防止性に優れています。 油性特性・水分離性が優れています。
適合範囲 ハイドロリック 流動点(℃) -17.5 危険物の類別 非危険物 銅板腐食(100℃×3H) 1 色(ASTM) L0.5 酸価(mgKOH/g) 0.60
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分 ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。
種別 15kg アズワン品番 2-9146-02 危険物の類別 非危険物
1個
191,070 税込210,177
当日出荷

1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オイルバス用の熱媒に適したオイルです。水溶性のため水で器具を洗浄できます。 低温・高温によらず、ゴム・樹脂・金属に対する腐食性がほとんどありません。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
無色透明(液体) 絶縁破壊電圧(kV) 50.0以上(2.5mm) 外観 無色透明液体 誘電正接 50Hz 0.0001以下 体積抵抗率(Ω・m) 1T以上
1缶(1kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。
仕様 耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt 淡黄色透明 型番 ASO-100 引火点(℃) 342 内容量(kg) 1 アズワン品番 2-9146-01
1個
13,761 税込15,137
当日出荷

シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、長寿命、高引火点、環境対応型の熱媒体油です。 高い粘度指数を有しており低温時の始動性に優れます。 スラッジの生成が少ないため、機器のメンテナンスコストの削減に貢献します。
容量(L) 20 引火点(℃) 260(開放式) 流動点(℃) -25 動粘度(mm2/s) 100℃:6.4、40℃:34.5 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 粘度指数 140 密度(g/cm3 at15℃) 0.826 色(ASTM) L0.5 化学物質等安全データシート(SDS) (0.1MB)
1缶(20L)
25,980 税込28,578
5日以内出荷