- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 熱対策キャビネットのおすすめ人気ランキング
熱対策キャビネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「熱対策キャビネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファン付ボックス」、「ルーバー付キャビネット」、「屋外 防水 ボックス」などの商品も取り扱っております。
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。
IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
材質
PC+ABS樹脂
保護等級
IP55
板厚(mm)
(キャビネット)扉、ボデー:3~4
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
取付基板
木製基板(15mm)
仕様
屋外用
材質
本体:鉄
色
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(鉄製基板)2.3
キャビネット板厚(mm)
扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8
扉形式
片扉
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質
鉄
保護等級
IP2XC
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット。両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級
IP54
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.5。ボデー:1.5。遮光板:1.5
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
適合基板寸法(mm)
(19インチマウントアングル)2.3
扉形式
片扉(前後ともに扉式)
両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質
鉄
設置場所
屋外用
19型マウント機器をヨコに搭載するタイプです。すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)
保護等級
IP44
取付部
19型マウントユニット(2.3mm)
設置場所
屋外用
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6。扉:1.6。遮光板:0.8。基台:3.2。下面開口プレート1.6
扉形式
片扉(前後共に扉式)
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。 機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質
鉄
タイプ
ルーバー・遮光板付タイプ
保護等級
IP23D
設置場所
屋外用
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3。ボデー:2.3。基台:3.2~4.5。下面開口プレート:1.6。屋根:2.3。遮光板:1.6
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
材質
PBT+PC樹脂製
付属品
取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー!
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質
PBT+PC樹脂
仕様
フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)
付属品
取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
IP55(カテゴリー2)
使用温度(℃)
-10~60
深さ(mm)
47
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
11/9
寸法B(mm)
47
最大風量(m3/min)
0.21/0.25
寸法A(Φmm)
120
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約41/46
設置場所
屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)
44/60
使用環境湿度(%)
95以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
95以下
両側面・扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。ルーバー部は金網が付いています。機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質
鉄
タイプ
ルーバー付タイプ
設置場所
屋外用
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3。ボデー:2.3。基台:3.2~4.5。下面開口プレート:1.6。屋根:2.3
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
露出形
ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3)
保護等級
IP2XB
材質(フレーム)
鉄 1.6mm
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄 1.6mm
仕様
風雨等級:WP40H
性能
塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質
鉄
規格
CA(CA100、CA-G04)
ハンドル
アウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)
保護等級
IP54
有効深さ(mm)
182
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6、遮光板:0.8
扉形式
片扉
取付基板
鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。
ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。
2箇所以上の取り付けを推奨します。
フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様
水切形
ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3P)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄 1.6mm
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質
鉄
色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
タイプ
換気口付タイプ
ハンドル
平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
有効深さ(mm)
106
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(木製基板)12
キャビネット板厚(mm)
ドア・ボデー・開口プレート:0.8
扉形式
片扉
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質
鉄
タイプ
遮光板付タイプ
保護等級
IP54
設置場所
屋外用
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3。ボデー:2.3。基台:3.2~4.5。下面開口プレート:1.6。屋根:2.3。遮光板:1.6
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
木製
RoHS指令(10物質対応)
対応