熱湯用水栓のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
111件の「熱湯用水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 水栓」、「温水 蛇口」、「単水栓 厨房用」などの商品も取り扱っております。
・抗菌ハンドル
用途一般地、寒冷地共用 付属品 長尺断熱キャップ 呼び径(mm) 13 吐水口長さ(mm) 190
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様 上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン 厚さ(mm) 5~35 使用温度範囲(℃) 1~95 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 22~27 アズワン品番 64-6487-10
1個
7,688 税込8,457
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱回転自在水栓
断熱キャップは回転します。
呼び径(mm) 13 ハンドル PR281FS 吐水口 PA13D-60X-16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途厨房用 呼び径(mm) 13 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 170 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目の熱湯口付単水栓
使用地区 一般地・寒冷地共用 タイプ 非自動 水栓タイプ 単水栓 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 自在170 取付穴径(Φmm) 24±2 仕様 電気温水器専用
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷


1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
シリーズ MZ-N3シリーズ 適合機種 EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし) 給水圧力(MPa) 0.05~0.3
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質 EPDM 耐熱温度(℃) 80 最高耐熱温度(℃) 80
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
559 税込615
当日出荷

仕様 二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様 呼び径(mm) 13 取付穴径(Φmm) 22~27 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 取付厚(mm) 5~35 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
7,698 税込8,468
当日出荷


1個
8,398 税込9,238
当日出荷

1個
929 税込1,022
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


呼び径(mm) 13 仕様 吐水口/PA27J-60X-16 取付穴径(Φmm) 22~27 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 190 パイプ形状 Sパイプ 商品タイプ 立形
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

用途厨房用 呼び径(mm) 13 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 170 パイプ形状 Sパイプ 商品タイプ 立形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)