- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 熱電対センサーのおすすめ人気ランキング
熱電対センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,429件の「熱電対センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シース熱電対」、「熱電対」、「熱電対温度計」などの商品も取り扱っております。
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
豊富なラインナップをご用意。
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様
M4Y端子
リード線(m)
2
エスコ品番
EA742HD-13
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
ホットプレート、ホットスターラーに使える温度センサーです。
温度センサー
K熱電対
アズワン品番
1-5470-04
適合本体
(デジタルホットスターラー)DP-1、(プログラムホットスターラー)DP-2、(ハイパワーデジタルホットプレート)HP-1、(ハイパワープログラムホットプレート)HP-2
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
仕様
許容差クラス2
長さ(m)
5
素線径(mm)
0.32
アズワン品番
64-7727-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1式(5本)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様
被覆熱電対
色
【外側被覆】茶
最高温度(℃)
100
限界温度(℃)
60
常用温度(℃)
60
熱電対
銅・コンスタンタン
素線の種類
T熱電対
被覆材
ビニル
仕様
許容差クラス2
長さ(m)
5
素線径(mm)
0.32
アズワン品番
64-3413-79
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様
外部温度センサー(Kタイプ)
適合本体
サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)
センサー寸法(mm)
Φ3.2×200
アズワン品番
1-4601-11
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対
Kシースタイプ
材質
SUS316
使用温度範囲(℃)
650
リード線
ガラス
リード線(m)
2
接続
Y端子
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプ
シース型・コネクタ付き
端末仕様
オメガタイプコネクタ
リード線(m)
2
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
仕様
シード線端末部:圧着Y端子、非接地型
材質
シース部/ステンレス(SUS316)。リード線被覆/ガラス
リード線(m)
2
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対
Kシースタイプ
材質
SUS316
使用温度範囲(℃)
650
リード線
ガラス
リード線(m)
2
接続
オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対
Kシースタイプ
材質
SUS316
使用温度範囲(℃)
650
リード線
ガラス(KCCH2)
リード線(m)
2
接続
Y端子
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質
(被覆)フッ素樹脂
全長(m)
2
様々な温度計に使用できます。
樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
材質(グリップ)
アセタール樹脂
被覆
リード線:ビニールシールド(VLS)
仕様
オメガコネクター付き
リード線(m)
通常時:0.3、伸長時:1.5
熱電対
K