- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 熱電対継手のおすすめ人気ランキング
熱電対継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新130件の「熱電対継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィッティング SUS」、「ボアスルー」、「熱電対 固定」などの商品も取り扱っております。
仕様
アクセサリタイプ = 圧縮グランド。併用 = 熱電対。基準合致 = RoHS対応。コネクタサイズ = 1/8 NPT。コネクタ タイプ = インライン。プローブ径 = 1.5mm。。RS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
取付ねじサイズ
R(PT)1/8
仕様
アクセサリタイプ = 圧縮グランド。併用 = 熱電対。基準合致 = RoHS対応。コネクタサイズ = 1/8 NPT。コネクタ タイプ = インライン。プローブ径 = 3mm。。RS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
接地型、非接地型がお選びいただけます。多種多様のシース長、シース径をご用意しています。
用途T35型シース熱電対の取付部品です。
電圧
起電力:JIS C 1605に準拠
材質(シース)
SUS316
許容差
JIS クラス2
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
100/200/300/500/1000
仕様
アクセサリタイプ = 圧縮グランド。併用 = 熱電対。基準合致 = RoHS対応。コネクタサイズ = 1/4 NPT。コネクタ タイプ = インライン。プローブ径 = 1.5mm。。RS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
仕様
アクセサリタイプ = 圧縮グランド。併用 = 熱電対。基準合致 = RoHS対応。コネクタサイズ = 1/8 BSPP。プローブ径 = 3mm。。プローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,870
税込¥2,057
7日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(R)
関連資料
(18.65MB)
仕様
アクセサリタイプ = 圧縮グランド。併用 = 熱電対。基準合致 = RoHS対応。コネクタサイズ = 1/8 NPT。コネクタ タイプ = インライン。プローブ径 = 1mm。。RS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ = 圧縮グランド。併用 = 熱電対。基準合致 = RoHS対応。コネクタサイズ = 1/8 BSPT。プローブ径 = 1mm。。プローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様
M4Y端子
リード線(m)
2
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対
Kシースタイプ
材質
SUS316
使用温度範囲(℃)
650
リード線
ガラス
リード線(m)
2
接続
Y端子
シース熱電対、側温抵抗体、センサープローブ、チューブなどを任意の長さで貫通固定することが出来ます。
材質
SUS304
ねじサイズ
R(PT)1/8
仕様
アクセサリタイプ = 圧縮グランド。併用 = 熱電対。基準合致 = RoHS対応。コネクタサイズ = 1/4 BSPP。プローブ径 = 3mm。。プローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途T35型シース熱電対の取付部品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
温度センサーを固定する際に使用します。
センサーに締付けネジを通してネジを締付けることによりセンサーが固定され気密性を保ちます。
材質
(本体)ステンレスSUS304、(コッター)ステンレスSUS304