燃焼効率計算尺のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
101件の「燃焼効率計算尺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計算尺」、「スケール定規」、「1/2定規」などの商品も取り扱っております。
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に 最小読取値(mm) 0.05 材質 ステンレス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。 日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途- 仕様 ポケット用(JIS) 材質 R-ABS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール 材質 PET樹脂 目盛 1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 材質 アクリル樹脂 備考 伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 縮尺 1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでシンプルな関数電卓。 手のひらサイズのコンパクトボディー。
表示桁数 仮数10桁、指数2桁 仕様 四則定数計算、統計計算、分数計算、10進数←→60進数変換 付属品 ハードカバー付 質量(g) 70 電源 リチウム電池(LR54) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 66.5×120×8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LION (ライオン事務器)ヘキサスケール
目盛 1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600、2/1,5/1 材質 再生アクリル樹脂製 グリーン購入法 適合
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイゼンコーポレーションナースウォッチ(ESRUNA)
文字盤2ヵ所に15カウントの脈拍計算尺付。 針・文字盤は蓄光印刷で暗所でも読めます。 日常生活防水。
付属品 クリップ付チェーン(350mm)、クリップ付ショートチェーン(70mm) 寸法(mm) Φ30 質量(g) 15 アズワン品番 0-9748-11 松吉医科器械コード 19-6865-00
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。 目盛 1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300 材質 ABS タイプ 建築士用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ 現場用スコープ 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ 一般用 目盛 mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300 材質 アルミ 幅(mm) 15 厚さ(mm) 14 全長(mm) 160 質量(g) 17.5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。
材質 ABS樹脂 目盛 1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 長さ許容差(mm) (目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25 タイプ 建築士用
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。 30cmはプラスチックケース付。
材質 ABS樹脂 タイプ 縮小コピー用 目盛 A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200 長さ許容差(mm) (目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 最小読取値(mm) 0.05 材質 ステンレス 最小表示量(mm) 0.05
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm) 0.05 シリーズ 530
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛 1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600 材質 ABS樹脂 タイプ 土地家屋調査士用
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。 従来のように本体を回転させる手間が要りません。
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。 材質 本体:アルミ 1辺(三角)(mm) 22.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様 10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm) 【定規】80mm(単位:1mm) 倍率 【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°) 【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km) 【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書 (1.8MB) 繰返し精度(mm) ±0.01 材質 ステンレス鋼 電源 ボタン電池LR44 使用温度(℃) 0~+40 デプスバー 機能 ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm) 16 付属品 モニター電池(2個) 最小表示量(mm) 0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m) 1 テープ幅(mm) 12.7 材質 SK焼入鋼
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)