爆音 タイマーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
96件の「爆音 タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長時間 タイマー」、「3時間タイマー」、「タイマー 音量」などの商品も取り扱っております。
消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品 取扱説明書、保証書 材質 プラスチック、ガラス 寸法(mm) 65×95×25 質量(g) 75 機能 一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ 電池 単4形アルカリ乾電池2本 時計機能 カウントダウン機能 ○(99分50秒) カウントアップ機能 ○(99分59秒) リピート機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【機能】。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(1秒から99分59秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示/24時間表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。アラームリズム選択機能(5種類から選択)。置き掛け兼用(強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き。)
質量(g) (約)82/電池含む 使用電池 単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属) 設置方法 強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm) (約)8.1×9×1.7 防水性 防滴 音量(dB) タイマー:約90 アラーム 最長:約60秒
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れたらサッと洗える防水タイマー カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能 オートパワーオフ機能(約10分) マグネット付(ネオジウム×2個)
用途食品工場での時間管理に 材質 本体:ABS樹脂 電源 DC3V CR2032×1個(動作確認用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×20×90 測定時間 199分59秒(カウントアップ) アラームセット時間 199分50分(カウントダウン) アラーム警鳴時間(秒) 約60 防水性 IPX7(JIS C 0920) 音量(dB) 約95±5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品 モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g) 約67(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×82×15 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式 デジタル 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定 最大99分50秒、最小10秒 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性 IPX4 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。 リピート機能付。 しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間 99分99秒 最小設定時間 1秒 仕様 水洗いOK、マグネット付 付属品 単4乾電池2本 材質 ABS、PET 寸法(mm) 幅77×高さ112×奥行22 測定範囲 1秒~99分99秒 材質(本体) ABS、PET 質量(g) 約110(乾電池含) 電源(V) DC3V 単4形乾電池(R03)×2本 電源 DC3V、単4乾電池2本使用 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分99秒/最小1秒 保証期間 1年 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 20.5×77×112 防水性 IPX7 音量(dB) (切替可)大100/中85/小70 カウントダウン機能 リピート機能
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲 最大19時間59分、最小1分 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 838-3679 質量(g) 約80(電池含む) 電源 LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×79×18 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒) 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 タイマー設定 最大19時間59分、最小1分 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm アラーム ブザー音:約1分間。音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
999 税込1,099
当日出荷

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約75(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 取扱説明書 (0.67MB) アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約82×76×23 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「強い光」と「音」で時間を知らせるタイマー。
最大設定時間 99分99秒 仕様 カウントアップ機能付。リピート機能付。オートパワーオフ機能付。スライド格納式壁掛けフック付。強力磁石マグネット付。 付属品 電池(リチウム電池CR2032 2個) 材質 ABS 質量(g) 71 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 14×65×100 表示形式 デジタル アラーム警鳴時間(秒) 30
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。 パワーON・OFFのスイッチ付。 取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。
質量(g) 約55(乾電池含まず) 電源 単4乾電池1本(別売り) 機能 カウントダウン、カウントアップ、リピート機能 表示形式 デジタル 最大設定時間 99分59秒 最小設定時間 1秒 設置方法 マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 22×84×76 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 音量(dB) 80 取扱説明書 (3.0MB) カウントダウン機能 カウントアップ/カウントダウン
1個
569 税込626
当日出荷

仕様 ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能) 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 材質 本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g) 約110(電池含む) 電源 単4形乾電池2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×20×110 ブザー音 大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による) 設定範囲 最小1秒~最大99分59秒 動作温湿度範囲 0~40℃、25~95%RH以下 タイマの数 3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能 アズワン品番 64-7922-93 防水性 IPX7相当 電池寿命(年) 約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ!。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。4種類のブザー音量の設定が可能(大、中、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能。スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能。水濡れに強い 防水仕様 IPX7。便利なカウントアップタイマー機能:通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)。3個のタイマー設定機能:3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。
材質 本体・電池ふた・スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g) 約110(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×22×110(突起部含まず) アズワン品番 64-9288-53 TKG品番 9-0605-0601
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃) -10~+50(湿度85%以下) 閃光数(min-1[回/分]) 115±15 音圧レベル(dB) 最大90(at 1m) 再生チャンネル ビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH) 接点容量 電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 164×233×23 精度 【時計精度月差】±30秒以内 タイマー時間 99分59秒~00分01秒 計測範囲 【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位 設置方法 置き型 時計機能 デジタルクォーツ、12・24切替 アラームセット時間 5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通) タイマー 2チャンネル インターバルタイマー 6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付き アラーム 6チャンネル
1個
6,888 税込7,577
当日出荷

IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 480-8428 質量(g) 約60(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×68×16 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99分50秒、最小10秒 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定 最大99分50秒、最小10秒 タイマの数 8個順に動作 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm メモリー機能 防水性 IPX7相当 アラーム ブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。 最大設定時間 99分50秒 防水性 IPX2 表示形式 デジタル 時計機能 カウントダウン機能
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間 (カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品 コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書 トラスコ品番 820-2931 材質 ABS樹脂 質量(g) 約65(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×69×14 機能 12時間制 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間 100時間 表示形式 デジタル カウントダウン機能 カウントアップ・カウントダウン 設置方法 スタンド 主要材質 主要材質=ABS サイズ(mm) 90×65×23 機能 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能) 付属品 お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定 最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 451-4734 質量(g) 約85(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×70×30 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数 3 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラーム ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ドリテック防水タイマー
丸洗いOK!汚れてもサッと洗えます。磁石付なので、冷蔵庫などに取り付けてご使用できます。赤色のLEDランプ付でアラーム音とともにお知らせします。オートパワーオフ機能(約10分)
材質 本体/ABS樹脂 質量(g) 約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×20×90
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。
最大設定時間 99分59秒(1秒) 質量(g) 94 電源 単4乾電池1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×23×69 表示形式 デジタル アズワン品番 64-8891-90 防水性 防滴型 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 マルチチャンネル機能
1個
3,490 税込3,839
当日出荷