- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 爪とぎ防止のおすすめ人気ランキング
爪とぎ防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新103件の「爪とぎ防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はがせる透明シート」、「ペット壁保護」、「爪とぎ」などの商品も取り扱っております。
壁や柱にシールのように簡単に貼るだけで、猫のひっかきキズを防ぐことができるシートです。透明ですので室内の外観を損ねることがありません。縦は猫が背伸びをしても届かない90cm、横は柱3面を保護できる30cmです。シート裏面のはくり紙に数字目盛りがついているので、切って使用する際も便利です。
材質
塩化ビニル
色
透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×300
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
壁紙の上から貼れる「弱粘着」タイプのシートです。はがしても壁紙の下地を傷めません。(壁紙の材質にもよって異なります)。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。使用後、はがせるので賃貸マンションなどにお住まいの方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。
材質
ポリエステル、アクリル系粘着剤、裏紙
耐熱温度(℃)
80
横(cm)
100
壁紙の上から貼れる「強粘着」タイプのシートです。わんぱくなネコちゃんのひっかきにも負けないくらいしっかり貼りつく強力ガードタイプです。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。表面についた汚れを拭き取ることができるので、お子様のイタズラ対策にも最適です。やんちゃなペットからしっかりと壁紙のキズ・汚れをガードしたい方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。
材質
塩化ビニール、アクリル系粘着剤、保護フィルム
耐熱温度(℃)
60
横(cm)
100
お手軽カンタン!ペット保護シリーズ。気負わずに気軽に貼れる!30mm角サイズの「かんたんseries」登場!。ワンちゃんの床のひっかき…ネコちゃんのツメとぎに…
用途ペットのいたずらから壁紙・フローリングを守ります
縦(cm)
30
横(cm)
30
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)
250×400
キッチンのタイル・ステンレス製壁面に貼り、油汚れ等から守る。
透明シートが3枚貼り合わせた状態なので、1枚ずつはがせて経済的 ・凸凹粘着加工により、気泡やシワができずにキレイに貼れます。
90cm幅なのでコンロ奥側のサイズにフィットします。
カットの目安になる格子柄印刷仕様の離型紙
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。
シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。
リアルな質感です。
用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。
材質
オレフィン
粘着剤
アクリル樹脂
寸法(幅W×長さL)(cm)
45×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)
200
主な用途
表面保護用
粘着力(N/20mm)
2.7
引張強度(N/20mm)
65
巻戻し力
2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)
対応
キッチンの壁面の汚れが気になる、油を使った調理が多いなどの場所の汚れ防止に。
接着のりを使用しない吸着シートなので、のり残りの心配がありません。また、何度も貼り直しができ、きれいに貼れます。
用途汚れから壁面をガードするシート
材質
吸着加工ポリエステルフィルム
寸法(cm)
45×75
エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)。素材:オレフィン
寸法(幅W×高さH)(cm)
245×135
1枚
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
キッチンの壁汚れを防止するシート。取り扱いやすい25cm×45cmサイズなので貼りつけ楽々。
使用場所
キッチン
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
厚さ(mm)
3
材質
表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
ダストレスネコの爪とぎスリムCTS-540の詰め替え用です。またたびパウダー付きなので、つめとぎのしつけにも便利です。目が粗いので、爪がひっかかりやすく研ぎやすくなっています。両面が同じ構造により、2回使えて経済的です。
材質
ダンボール
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様
3M製
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2