- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 爪ヒューズ 60aのおすすめ人気ランキング
爪ヒューズ 60aのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新2,089件の「爪ヒューズ 60a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ 60A」、「ヒューズ」、「カットアウト」などの商品も取り扱っております。
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)
250
パッケージサイズ(mm)
120×60×5(H×W×D)
溶断規格
B
カバースイッチ用の取替ヒューズ
定格電圧(V)
250
仕様
溶断特性B種
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途低圧電路の過電流保護用
定格電圧(V)
250
材質(本体)
可溶片鉛合金
種類
銅つめ付ヒューズ
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形
エスコ品番
EA758ZP
セット内容
5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)
種類
銅つめ付ヒューズセット
定格電圧(V)
250
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
用途ガラリ用ヒューズとして
材質
リン青銅
仕上
酸処理
作動温度(℃)
(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
種類
自動車用ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
100
遮断電流(A)
2000(@32VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質
亜鉛+PC
サイズ(mm)
約18.9×18.7×5.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
インバーターへの過電流を防ぎます。
カーオーディオ用ヒューズとしてもお使いいただけます。
伝導率を良くするために高級素材を使用。
品質管理がとてもよく耐久性にも優れています。
ヒューズホルダーFH-Gに対応(別売)。
使用電圧範囲(V)
DC80
使用温度範囲(℃)
-20~125
DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
12-24V-48V 直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
最大750Aのヒューズまで装着可
ヒューズ付き
※下記3種類のヒューズの中から選べます。
ANL-150A
ANL-250A
ANL-400A
付属品
透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)
寸法(mm)
150×43×37
電圧(V)
12/24/48
適応ボルトサイズ
M8mm (R端子)
定格電圧
AC250V
端子構造
圧着端子形
種類
自動車用ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
200
遮断電流(A)
2000(@32VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
リード線
無
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)