爪付きヒューズのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「爪付きヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅つめ付鉛ヒューズ」、「爪付きヒューズ 15A」、「ヒューズ 100a」などの商品も取り扱っております。



AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V) 250 パッケージサイズ(mm) 120×60×5(H×W×D) 溶断規格 B
1パック(3本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冨士端子工業銅爪付ヒューズ
種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) AC250 リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


エスコ品番 EA758ZP セット内容 5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本) 種類 銅つめ付ヒューズセット 定格電圧(V) 250
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

用途低圧電路の過電流保護用 定格電圧(V) 250 材質(本体) 可溶片鉛合金 種類 銅つめ付ヒューズ
1袋(2本)
特価
255 税込281
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
6,940 税込7,634
翌日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ONE GAIN(ワンゲイン)ヒューズホルダー
安全性に優れた設計。 端子固定ボルトの表面処理方法は、電気伝導性、低接触抵抗、放熱性に優れた金メッキ ヒューズの固定は14mmスパナでの締めタイプです。 ANLヒューズ 35A~500Aに対応。
用途ANLヒューズを安全にお使いいただくため。 セット内容 1セット(2個入り) 適合端子 丸型:R8-8、R14-8、R22-8、R38-8S、R60-8
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷


1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途ガラリ用ヒューズとして 材質 リン青銅 仕上 酸処理 作動温度(℃) (空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
1個
699 税込769
当日出荷

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約18.9×18.7×5.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マリンテックANLヒューズ
DC用過電流保護用ヒューズです。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
全長(mm) 80 タイプ ヒューズのみ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです! 12-24V-48V 直流用 端子M8ボルト部分は金メッキ仕様 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 最大750Aのヒューズまで装着可 ヒューズ付き ※下記3種類のヒューズの中から選べます。 ANL-150A ANL-250A ANL-400A
付属品 透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15) 寸法(mm) 150×43×37 電圧(V) 12/24/48 適応ボルトサイズ M8mm (R端子)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバーターへの過電流を防ぎます。 カーオーディオ用ヒューズとしてもお使いいただけます。 伝導率を良くするために高級素材を使用。 品質管理がとてもよく耐久性にも優れています。 ヒューズホルダーFH-Gに対応(別売)。
使用電圧範囲(V) DC80 使用温度範囲(℃) -20~125
1袋
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類 自動車用ヒューズ 定格電圧(V) 32DC 定格電流(A) 100 遮断電流(A) 2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm) 68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷