- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 爪付きヒューズ 15Aのおすすめ人気ランキング
爪付きヒューズ 15Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「爪付きヒューズ 15A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「爪付きヒューズ」、「富士端子工業 ヒューズ」、「カットアウト」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
250
仕様
溶断特性B種
カバースイッチ用の取替ヒューズ
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)
250
パッケージサイズ(mm)
120×60×5(H×W×D)
溶断規格
B
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途低圧電路の過電流保護用
定格電圧(V)
250
材質(本体)
可溶片鉛合金
種類
銅つめ付ヒューズ
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質
亜鉛+PC
サイズ(mm)
約18.9×18.7×5.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
エスコ品番
EA758ZP
セット内容
5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)
種類
銅つめ付ヒューズセット
定格電圧(V)
250
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)
約11×16.2×4.0
材質
亜鉛+PC
使用可能電力
DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
リード線
無
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)
30
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
16
タイプ
管
直径×長さ(mm)
約Φ6.4×30
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)
約Φ6.4×30
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。
材質
プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)
約11×8.75×3.91
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
タイプ
双投表面式
定格電圧(V)
AC250