- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 片丸キーのおすすめ人気ランキング
片丸キーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「片丸キー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプロケット キー」、「両丸キー」、「両角キー」などの商品も取り扱っております。
形状
片丸キー
材質
S45C
規格
新JIS規格
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状
片丸キー
公差
幅:h9、高さ:h11
長さL(mm)
300
規格
新JIS規格
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状
片丸キー
幅b(mm)
22
高さh(mm)
14
公差
幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)
75~85
高さ公差(mm)
0/-0.11
幅公差(mm)
0/-0.052
面取c(mm)
0.60~0.80
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上
機械構造用炭素鋼(S50C)
公差
JIS B 1301
形状
片丸キー
材質
SUS304
規格
新JIS規格
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)
14
高さh(mm)
9
公差
幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)
44~50
高さ公差(mm)
0/-0.090
幅公差(mm)
0/-0.043
面取c(mm)
0.40~0.60
形状
両丸キー
材質
S45C
規格
新JIS規格
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
公差
JIS B 1301
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状
片丸キー
幅b(mm)
18
高さh(mm)
11
公差
幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)
58~65
高さ公差(mm)
0/-0.11
幅公差(mm)
0/-0.043
面取c(mm)
0.40~0.60
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状
両丸キー
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
タイプ
両丸タイプ
公差
JIS B 1301
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状
両角キー
材質
S50C
公差
h9
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状
片丸キー
幅b(mm)
28
高さh(mm)
16
公差
幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)
95~110
高さ公差(mm)
0/-0.11
幅公差(mm)
0/-0.052
面取c(mm)
0.60~0.80
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上
機械構造用炭素鋼(S50C)
公差
JIS B 1301
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状
片丸キー
幅b(mm)
20
高さh(mm)
12
公差
幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)
65~75
高さ公差(mm)
0/-0.11
幅公差(mm)
0/-0.052
面取c(mm)
0.60~0.80
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
公差
JIS B 1301
形状
両丸キー
材質
SUS304
規格
新JIS規格
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状
両角キー
長さ(mm)
300
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
公差
JIS B 1301
形状
両角キー
材質
S45C
規格
新JIS規格