片側おねじのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
101件の「片側おねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片側めねじ」、「片端おねじ」、「シャフト おねじ」などの商品も取り扱っております。
片側施工が可能な高強度ボルトです。
材質 炭素鋼 表面処理 三価クロメート
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンコーテクノクロスタイト
片側からの施工が可能です
用途施工状況を目視確認できるワンサイドボルト
1本
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パック入りSTロック
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。 スリーブ外径(Φmm) 10 下穴径(Φmm) 10.2~10.5 材質 スチール 引張強度(kN) 16.5 せん断強度(KN) 27.5
1パック(12本)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サイマコーポレーションワンサイドナベ小ねじ
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(50本)ほか
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

サンコーテクノウルトラタイト
高い締結性能と高い耐食性能を有しています
用途ルーフボルト高性能タイプ
1本
619 税込681
4日以内出荷

中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。 材質(本体) スチール製 表面処理 三価クロメートメッキ
1パック(6本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンコーテクノウルトラタイト
高い締結性能と高い耐食性能を有しています
用途ルーフボルト高性能タイプ
1本
509 税込560
4日以内出荷

1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノルーフボルト
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上 スチール/亜鉛メッキ三価クロメート 推奨締結板厚(mm) 0.4~4.7 寸法C(mm) 1.8
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界初のワンサイドボルトアンカー。 係止片(トッグル)を固定するピンが無い。 自動的に係止片が反転。 強度に優れ、下穴径が小さい。 高価な専用工具を使わずに施工可能。
用途手の届かない中空構造の鉄骨、トラス梁、コンテナ・トラックの連結部分、外壁パネル・外壁石材・室内内装工事、橋梁・建築・設備工事、他あらゆる機材・器具・部品の取り付けに 表面処理 クロメートメッキ 材質 本体・係止片:S45C材、ナット:SWRM材相当品、ワッシャー:SS400材
1箱(6本)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノルーフボルト
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリと締め付けるので、緩みがありません RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100本)
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。 材質 耐食アルミ合金 質量(1本) 1g
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)