片切スイッチ 黒のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
111件の「片切スイッチ 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ 片切」、「コンセント 黒」、「15a 300v ac ナショナル」などの商品も取り扱っております。
回路方式 B(片切) 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 温度上昇 端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ) 【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)
使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A300VAC 適合規格 電気用品安全法 方式 (接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式) 温度上昇 (端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下 耐熱性 100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間) 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(500V絶縁抵抗計) 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 温度サイクル 8℃以下 開閉 (15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回 耐久性 (アンモニアガス耐久)24時間 使用場所 住宅、事務所等の屋内 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 2 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性 100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 過電流強度 1000A0.02秒 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) (2極)10~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート1コ用
使用温度範囲(℃) -10~40 保証期間 購入日より1年間 使用場所 住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.2~0.4 プレート形状 1連1コ用
1枚ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 耐食アルミニウム合金 取付 プラマイ両用ねじ採用 表面処理 フルコート加工 プレート 標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式 B(片切) 仕様 ネーム無し 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個
489 税込538
当日出荷

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)