- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 片切防水スイッチのおすすめ人気ランキング
片切防水スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「片切防水スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチボックス 屋外用」、「防水スイッチ3路」、「パナソニック 防水スイッチ ボックス」などの商品も取り扱っております。
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
‐10 ~+40
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
使用場所
屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。
防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。
操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様
防水性能:JIS C 0920
耐熱性
80℃±3℃(1時間)
回路方式
片切
タイプ
B(片切)
定格
15A 300V
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
規格
PF管16(※MFは除く)
定格
15A 300V
タイプ
C(片切・3路両用)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途防滴プレート(カギなし)
開き角度(度)
165
JIS規格
JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)
プレート
防滴プレート(カギなし)
色
クリームグレー
回路方式
3路
タイプ
C(3路)
定格
15A 300V
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
付属品
スリープ・キャップ
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様
側面ノック:22(25)×1
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品
皿小ねじ(M4×12)2本
適合
PF管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
色
クリームグレー
タイプ
1連用
プレート
防雨スイッチプレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
回路方式
3路・片切両用
タイプ
C(片切・3路両用)
定格
15A 300V(ランプ定格100V)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
PVC
適合規格
(PS)E
プレート
金属防滴プレート
開き角度(度)
150
耐熱性
80℃±3℃
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
材質
硬質塩化ビニル
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)