片口スパナ 28mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
130件の「片口スパナ 28mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「28mm スパナ」、「片口スパナ」、「スパナ 42mm」などの商品も取り扱っております。
用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上 S53C/カチオン電着塗装 商品構成 単品
1丁
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

抜群の強さを誇る
材質 クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理 クロムメッキ 商品構成 単品
1丁
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

三木ネツレン片口スパナ
呼び 46 外幅寸法(mm) 98 厚さT(mm) 19 寸法O(mm) 10 全長L(mm) 378 JISクラス JIS B 4630(H級) 強力型 商品構成 単品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで) 商品構成 単品
1丁
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)片口スパナ
強靭な片口スパナ
商品構成 単品
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

二面幅(mm) 28 全長(mm) 370 トラスコ品番 497-8790 質量(g) 510
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成 単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成 単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理 三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様 丸形 強力級 種別 片口スパナ 商品構成 単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm) 5.5×7/8×10/12×14 トラスコ品番 370-8454 質量(g) 60 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本組)
799 税込879
当日出荷

1丁
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質 クロムバナジウム鋼 商品構成 単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法A(mm) 32、用途:20(3/4)パイプナット用 寸法D(mm) 29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ 寸法B(mm) 28.5、用途:13(1/2)パイプナット用 寸法C(mm) 26、用途:袋ナット用
1個
599 税込659
当日出荷