- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 片引き戸 鍵のおすすめ人気ランキング
片引き戸 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新108件の「片引き戸 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 簡易鍵」、「引き戸 鎌錠 鍵」、「引き戸 の カギ」などの商品も取り扱っております。
用途内部間仕切り、点検口、物置など。
住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。
適合厚さ(mm)
23~31
材質
アルミ
種別
シリンダー錠
仕上
塗装ブロンズ
ロック
(ケース)H05
バックセット
21~28mm
取付扉厚(mm)
30~31
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質
アルミ
種別
シリンダー錠
仕上
アルマイトブロンズ
ロック
(ケース)H04
バックセット
19.5mm
取付扉厚(mm)
21~29
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
用途機械室、倉庫など
動作
外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
51
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
29~43
1個
¥5,898
税込¥6,488
32日以内出荷
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
鍵2本
タイプ
鍵付タイプ
規格
丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色
CB
適合扉厚(mm)
22~40
関連資料
切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
材質(レール)
ステンレス
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室など
シリーズ
SXシリーズ
種別
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
寸法BS(mm)
51
左右兼用の戸先錠です。
付属品
キー3本
シリンダー
ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
22~42
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上
本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品
十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番
440-3835
質量(g)
120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質
-
取付扉厚(mm)
25
ロック
(ケース)H01
バックセット
20.5mm
種別
シリンダー錠
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質
-
付属品
カギ×3個
種別
シリンダー錠
ロック
(ケース)H01
バックセット
20.5mm
取付扉厚(mm)
25~45
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質
ADC
寸法(mm)
切欠(幅)/20~26。切欠(長)/110~150。框(扉厚)/22~35。框(見付け)/23以上。框(チリ)/4~12
タイプ
(錠)ディンプルシリンダー