片手刈込鋏 270のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「片手刈込鋏 270」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「葉刈り鋏」、「剪定ばさみ」、「植木 剪定 ハサミ」などの商品も取り扱っております。
鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用 使用目的 仕上げ、葉刈 切断対象 植木
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りタイプのプロユース向け
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm) 275 刃長(mm) 130 材質(柄部) 炭素刃物鋼 使用目的 刈り込み作業、剪定 切断対象 庭木、生垣 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ
用途植木などの葉刈剪定に 全長(mm) 290 刃長(mm) 120 質量(g) 290 使用目的 剪定、葉刈 切断対象 植木
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能。若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に 全長(mm) 270 刃長(mm) 115 切断能力(mm) Φ8 寸法(mm) 325×80×30 材質(本体) S58C 質量(g) 253 使用目的 仕上げ、葉刈り 切断対象 庭木、生垣 硬度HRC(刃部) 60±1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。
切断能力(mm) (生木)10 材質 刃部:刃物鋼 幅(mm) 90 高さ(mm) 270 質量(g) 380 奥行(mm) 20
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

長い刃が葉切りに最適
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm) 270 刃長(mm) 125 材質(柄部) 炭素刃物鋼 使用目的 刈り込み作業、剪定 切断対象 庭木、生垣 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷

適合 270mmまでの片手刈込鋏ガード付用 幅(mm) 約11.5 厚さ(mm) 約6.5 適合ベルト幅(mm) 約4 アズワン品番 64-8284-76
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

吉岡刃物製作所植木鋏 150mm
用途ガーデニング、農園等に。 刃渡り(mm) 150 材質 安来鋼青紙 使用目的 ガーデニング
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 片手刈込鋏ガードなし用 アズワン品番 64-8284-78
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全長(mm) 約39 適合 280mm~320mmまでの大型片手刈込鋏ガード付用 幅(mm) 約11.5 厚さ(mm) 約6.5 適合ベルト幅(mm) 約4 アズワン品番 64-8284-77
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

葉刈り用に!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の湧く逸品になります。 両刃の為、新芽や若葉もよく切れます。 刃の裏側を透いてありますのでシャープな切味と、樹液焼きのヤニなどが裏透き部分にたまり、刃の開き詰まりを軽減します。 ガード付は、作業中、持ったまま剪定した落葉を掃う際、手を守り、ケガ防止になります。 丈夫な特殊ネジを使用。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 植木の刈り込み剪定作業、形を整える仕上げや植木の植え替え時に鉢の大きさに合わせるために根切り、盆栽用としても愛用されています。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様 全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm) 270 刃長(mm) 115 使用目的 剪定 切断対象 葉刈り用
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)葉刈鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木の手入れ・葉刈に 切断対象 庭木の手入れ・葉刈に 使用目的 剪定 切断能力(Φmm) 3※生木の場合 材質(刃) SK-85 全長(mm) 225
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!
全長(mm) 260 刃渡り(mm) 120 質量(g) 230
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

剪定・整枝作業用です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。軽量・丈夫なアルミボディ。
用途木鋏 全長(mm) 260 刃長(mm) 110 材質 刃部:刃物鋼 質量(g) 260 切断対象
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ガーデニングや園芸、フラワーアレンジメント等多用途で使用できます。ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した、切れ味の良い鋏です。サビに強いステンレス製で、お手入れが簡単!!軽くて扱いやすい中空ハンドル!!連続作業でも楽にお使い頂けます。
用途葉刈タイプの園芸鋏!! 全長(mm) 215 使用目的 園芸、葉刈 材質(刃) ステンレス
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。
用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。 全長(mm) 260 刃長(mm) 120 材質 刃部:SK5 グリップ:PP・TPR 刃部硬度 HRC52±2 使用目的 仕上作業、整枝、葉刈 切断対象 新芽 材質(刃) ハードクロムメッキ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm) 340 適合本体 N-207、N-208 質量(g) 280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

庭園の松の木の手入れ用の鋏です。 最高級刃物鋼を材料とし、刃持ちと切れ味を発揮します。 バネ付です。
用途植木鋏 全長(mm) 190 刃長(mm) 45 材質 (刃)高級刃物鋼、(柄)炭素鋼 質量(g) 120
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

使い易く、切れ味抜群! 鋭利な刃先で狭い場所に最適! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用 全長(mm) 200 刃長(mm) 70 質量(g) 140 使用目的 切り花、摘み取り、芽切り 切断対象 果樹、植木
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

出し入れスムーズ型入れ処理済み。
用途鋏の収納用 材質 牛皮 幅(mm) 125 厚さ(mm) 30 全長(mm) 340 質量(g) 180 適合ベルト幅(mm) 55
1個
3,298 税込3,628
当日出荷