- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 片穴 パンチのおすすめ人気ランキング
片穴 パンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「片穴 パンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけパンチ 8mm」、「1穴パンチ」、「パンチ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトにしまえるハンディタイプ!
ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)
約20(PPC用紙)
材質
ベース・ハンドル:鋼板
穴径(Φmm)
6
穴数
1
外寸法・幅(mm)
23
外寸法・高さ(mm)
72(ロック時37)
穿孔深さ(mm)
12
外寸法・奥行(mm)
113
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質
ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番
808-1907
質量(g)
308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×162×24
穴あけ能力
PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)
4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数
1
トラスコ品番
398-6446
色
マットブルー
質量(g)
115
穴径(Φmm)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×97×35(ハンドルロック時)
穿孔能力(枚)
約20(PPC用紙)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質
SPCC、再生PE
寸法(mm)
穴奥行:12
色
ホワイト
質量(g)
111
穴数
1穴
機能
ハンドルロック付
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
26×109×82
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)
約225
仕様
皮革厚さ2mmまで使用可能
材質
スチール、ABS、真鍮
質量(g)
約336
穴あけ寸法(Φmm)
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スタンプ感覚でカンタン・スピーディに。ファイリング書類のパンチ穴をしっかり補強!。新開発の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。パンチ穴と位置合わせ用のガイドをフタ中央に設けました。わずらわしい位置合わせが簡単になり、使いやすくなりました。補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
付属品
ビニールパッチ(標準サイズ・透明タイプ)200片
シール
標準サイズ(透明タイプ)
材質(シール)
PET(t0.05mm)
穴数
1
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×25×97
パッチ径(Φmm)
(外径)14.5、(穴径)6
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質
ニッケルメッキ
ワンパッチスタンプの補充用シールです。
一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
材質
PET
厚さ(mm)
0.05
色
透明
外径(Φmm)
14.5
仕様
標準サイズ
穴径(Φmm)
6
1パック(200片×2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
コクヨ独自の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。
面倒なパンチ穴の補強が2穴同時にできます。位置合わせ用のガイドは色付きで、一度に5~10枚程度セットできるから、位置合わせもシール貼りも作業を効率的に進めることができます。
軸を取り出してつめ替える簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売)
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
専用詰め替えシール(タ-PS3N、タ-PS3X5)をお使いいただけます。
色
ブルー
幅(mm)
107
高さ(mm)
99
穴径(Φmm)
6
シール
標準サイズ(透明タイプ)
奥行(mm)
40
材質(シール)
PET(t0.05mm)
外径(mm)
107×40×99
パッチ径(Φmm)
14.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
連続伝票用紙など薄手の書類のとじ穴の補強・修理にお使いください。
穴径(mm)
Φ6
寸法t(mm)
0.05
材質
PET
皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm)
220
トラスコ品番
446-9526
質量(g)
251
穴あけサイズ(Φmm)
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
スタンプ感覚で簡単にパンチ穴を補強できる<ワンパッチスタンプ>専用のつめ替えシールです。
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
ストックに便利な10個入り。保管しやすいように、しっかりロックがかかるパッケージを採用しました。
穴径(Φmm)
6
シール
標準サイズ(透明タイプ)
材質(シール)
PET(t0.05mm)
外径(mm)
14.5
1パック(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スタンプのように片手で押すだけで使える新感覚のり。片手でポン、すばやくポン、ちょこっとポンできました。
コンパクトタイプながら600回スタンプ可能。ムラなく一定量でのり付けができるため、のりの節約ができます。
キャップを開くと、従来のドットライナーと同じように引いても使えます。
テープ幅(mm)
8.4
テープ長さ(m)
6.5
仕様
強粘着
材質
(本体ケース)R-PS・R-ABS、(つめ替えケース)R-ABS
エコマーク認定
認定
使用可能回数
(のり付け)600回
商品タイプ
本体(つめ替えタイプ)
エコマーク認定番号
17 112 053
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
用途アルミ用
全長(mm)
170
適合
ハトメ内径8mm
エスコ品番
EA576MB-4
セット内容
プライヤー、穴あけ用ポンチ(8mm)、Φ8mmアルミ製ハトメ(20組)
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)
クロームメッキ
穴径(Φmm)
ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0
ねじ下穴サイズ(mm)
(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0
最大取付物厚さ(mm)
(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端は回転します。
厚さ(mm)
1.2まで(鉄板)
全長(mm)
265
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)
ニッケルメッキ
色
グリップ:黄
穴径(Φmm)
ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)
5
最大取付物厚さ(mm)
約2.0
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、
立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。
クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。
折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、
その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
材質
ABS、亜鉛ダイカスト
質量(g)
55
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×44×30
書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
用途パンチ穴の補強・補修に !
色
白
質量(g)
12
内径(Φmm)
6
基材
ポリエステルフィルム
外径(Φmm)
14.5
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙
1パック(35片×8シート)
¥189
税込¥208
当日出荷