- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 片立上り蝶番のおすすめ人気ランキング
片立上り蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「片立上り蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「360度蝶番」、「立上り蝶番」、「裏蝶番」などの商品も取り扱っております。
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
一般用アングルヒンジとして広範囲な使用ができます。
用途一般ボックス用扉等
材質
SPCC、SWRM
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鋼(SPCC)
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
質量(g)
94
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ニッケルめっき
本体長さ(mm)
80
羽根厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
69.5
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
段差のある筺体に適しています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
材質(本体)
SUS304
仕上
電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥789
税込¥868
3日以内出荷
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
59.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)
ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)
44
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)
600
表面仕上げ
バレル研磨
適合扉幅(mm)
300
適合扉質量(kg)
11
タキゲンコード
11624
1個
¥586
税込¥645
当日出荷
段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
参考扉:10(縦2ヶ使用時)
仕上
バフ研磨
製品質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
段差のある筺体に適しています。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
10(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ
生地
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般機器、建築設備汎用
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
種別
建築
推奨ねじ
M6皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途かぶせ扉用
材質
黄銅
質量(g)
76
種類
アングル丁番
適合扉高さ(mm)
700以下
推奨扉厚(mm)
18
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
ステンレス製で耐食性に優れています。
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
125
表面仕上げ
ヘアライン仕上
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
15(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10514
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷