- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 革手袋
- 牛クレスト 甲メリのおすすめ人気ランキング
牛クレスト 甲メリのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「牛クレスト 甲メリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「子供用革手袋」、「手袋 火に強い」、「クレスト革手袋」などの商品も取り扱っております。
しなやかで強く厳選された高品質の素材を使用しています。
手の甲がメリヤスで通気性に優れ、耐磨耗に強いです。
用途機械、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業
強度
大
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口マジック式で手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。甲部メリヤスで指のまねき・通気性に富んでいます。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。
厚さ(mm)
0.6~0.8
材質(甲)
メリヤス生地
最高級の豚表皮を使用し甲部分に吸汗速乾素材(抗菌加工)を使用した皮手袋です。最高級の豚皮を使用する事により抜群の強度とフィット感が有ります。
甲部に吸汗速乾素材を使用する事で手袋内部の汗を吸収、爽やかな使い心地です。
材質(甲)
ポリエステル
甲メリヤス
豚革使用で柔らかく、手にジャストフィット
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
材質(甲)
メリヤス
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
あて付きマジックテープ付き
豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
質量(g)
180
耐熱温度(℃)
80
強度
中
RoHS指令(10物質対応)
対応
マジックテープ付き、小アテ付。
豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱、炎、摩擦に強く機械、土木、建築、プレス、溶接、その他重作業に適しています。
手の甲がメリヤスで通気性に優れ、耐磨耗に強いです。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
強度
中
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業
仕様
面ファスナー付き
材質(甲)
メリヤス
材質(掌側)
豚革
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
手の平部にもアテが付いていますので耐久性があります。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
牛本革製で柔らかく手に馴染み、袖口はゴム袖で異物の混入を防ぎます。甲部はメリヤス仕様です。通気性に富みます。
用途電気配線、組立作業に。一般作業。配線作業。
トラスコ品番
828-1839
材質
掌部:牛本革、甲部:メリヤス、甲袖部:タックゴム
厚さ(mm)
0.5~0.8
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類
アンプ内蔵型
短絡保護
装備
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
小アテ付きで親指の付け根部分の補強がされています。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
牛床革を使用し摩擦に強く通気性が良い。
皮は、面皮と腹皮を使用しています。
補強床革当付。
背縫タイプ。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
質量(g)
約200
耐熱温度(℃)
80
強度
大
RoHS指令(10物質対応)
対応
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
手の甲部分がメリヤス素材なので通気性にも優れており、作業しやすい革手袋となっております。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
牛革を使用したストレートタイプ、脱ぎ履きがしやすいです。
用途機械、溶接、荷役等
強度
中
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3双)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷