物干し ワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
153件の「物干し ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し 室内 壁 付け」、「エアコン洗濯干し」、「洗濯ロープ」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様 設置可能距離/4m。設置高さ/1.7m 付属品 SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本 材質 本体カバー・フックカバー/ABS。本体プレート・フックプレート/アルミ。タブ・ロック/PA6。ワイヤー部/SUS304 耐荷重(kg) 10 本体質量(g) 430 ワイヤー径(Φmm) 1.5 フック質量(g) 45
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

RELIANCE(リラインス)物干しロープ
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 デザイン性&機能性に優れた浴室にも使用可能な物干しロープです。
材質 本体:ステンレス、ロープ:ポリエステル 奥行(mm) 32 寸法(Φmm) 92 表面処理 研磨(本体) ロープ長さ(m) 2.5 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質 パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm) (ハンガー)390 取付高(mm) 2100~2800 奥行(mm) 780 耐荷重(kg) 5(ハンガー1本当たり) アズワン品番 65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

材質 (ロープ)ポリエチレン、(ストップフック、ハンガーストッパー)ポリプロピレン ロープ長さ(m) 約5
1本
539 税込593
当日出荷

さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに 材質 パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS 質量(kg) 約1.75 耐荷重(kg) 約20 使用場所 室内 取扱説明書 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 335×335×1750~2900
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質 合成ゴム、ポリエステル 寸法(mm) 1300(2本入り)
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品 木下地に対応した取付パーツ 仕様 荷重目安ガイド 種別 操作棒/着脱式 材質/仕上 (ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg) (目安)8 種類 昇降式 昇降幅(mm) 0~1000
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm) 床面より1800以上 パイプ径(Φmm) 30 付属品 Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質 (フレーム用ビート)PVC 材質(本体) アルミ押出材 仕上 アルマイト仕上げ 材質(キャップ) ABS 取付け方法 ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット) スチール 最大荷重(kg) (パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質 アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等 ホワイト 耐荷重(kg) 8(1セットあたり)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーが横ズレしないロープ洗濯物の重みでたるんでも、ハンガーの位置がずれずしっかり干せる洗濯ロープ。 物干し竿等と比べ、コンパクトで手軽。長期の旅行にもおすすめ。 ロープが平型のハシゴ状になっているので、ハンガーが掛けやすく、ずれたり落ちたりしないので安心。
材質 ロープ/ポリエチレン、フック/ステンレス 寸法(cm) 1.7×500
1本
429 税込472
当日出荷

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品 皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本 材質 フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプ U型ショートサイズ 種類 室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm) 1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653) 耐荷重(kg) 15 取付座(mm) 30×75スチールプレート パイプ寸法(mm) 25×25アルミ角パイプ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質 ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス ブラケット・キャップ:ホワイト 表面処理 パイプ:研磨 耐荷重(N) 最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類 室内壁付型 材質/仕上 ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。
仕様 インセットタイプ 材質 アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管 種類 室内物干窓枠 耐荷重(kg) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質 パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂 表面処理 パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ 色(キャップ) グレー 耐荷重(N) 最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様 室内用 材質 アルミダイカスト(ADC-12) 仕上 合成樹脂焼付塗装
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
ホワイト(白) 材質(本体) SUS・アルミ・ABS樹脂 径(Φmm) 推奨物干し竿:32以下 材質(化粧カバー) ABS樹脂
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg) (目安)8 仕様 ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。 竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。 入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。 竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。
種類 室内壁付型 仕様 アーム折りたたみ収納 材質/仕上 (ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス 許容荷重(kg) (目安)12
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×22×43 材質 ABS樹脂 ホワイト 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1セット
579 税込637
当日出荷