- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 物干し 天井 ベランダのおすすめ人気ランキング
物干し 天井 ベランダのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新102件の「物干し 天井 ベランダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「公団用物干し」、「天吊り物干し金物」、「軒下物干し」などの商品も取り扱っております。
アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。
種類
自在式
仕様
2段階調整
材質
アルミ
色
ブロンズ
仕上
アクリル焼付塗装
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類
天井自在式
材質
アルミ形材
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
種類
自在式
材質
アルミニウム(A6063S押出形材)
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。
微妙な勾配にもピッタリ収まります。
長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。
竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。
本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。
本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。
竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様
アルミダイカスト(焼付塗装)
材質
アルミ・AAS
質量(g)
780
耐荷重(kg)
20
仕上
アルマイトステンカラー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
仕様
木部取付パーツ付
材質/仕上
(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス
総幅(mm)
(物干し時)878
アーム長さ(mm)
450
ベース
ZA型
干す量
20kg(目安)/2本1組
アーム
水平
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物
種類
自在式
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
耐荷重(kg)
100
アルミダイカスト製 固定型
種類
天井固定型
仕様
固定型
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
色
ホワイトクリーム
仕上
合成樹脂焼付塗装
首下長(mm)
220
高さ2段階調整。静音型
種類
自在式
仕様
自在・静音型
色
シルバー
材質(本体)
アルミ
仕上
アルマイト処理
首下長(mm)
310
材質(スライドパーツ)
樹脂
高さ2段階調整
種類
自在式
仕様
自在型
材質
アルミ
色
ブロンズ
仕上
粉体塗装
首下長(mm)
310
すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類
軒天用
仕様
傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度
付属品
TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)
材質
(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付。(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー。(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
許容荷重(kg)
(目安)20
アーム長さ(mm)
430
角度調整範囲
左右各3度
取付厚(mm)
10
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類
壁付型
仕様
縦収納・ポール型
寸法(mm)
(物干部)559
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
11×13
仕上
本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)
820
材質(パイプ)
アルミ押出型材
天井付ステンレス物干し金物です。
材質
SUS304
種類
固定型
耐荷重(kg)
70
仕上
電解研磨
すっきりとした1本シャフトタイプ。
仕様
傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度
付属品
TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)
材質
(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
長さ(mm)
560~780
許容荷重(kg)
(目安)20※2本時
種類
軒天用
アーム長さ(mm)
430
角度調整範囲
左右各3度
高さ調節
0~220mm(無段階)
取付厚(mm)
10
材質
支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
2100~2800
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
22
キャップサイズ(mm)
直径100
アズワン品番
65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
本体に後付で差込んで、物干しアームを増やせます。
用途物干金物
適合
公団仕様AE-503の物干
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。
取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。
また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。
ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類
軒天用
付属品
(木下地への取付施工用途)。なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本。ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚
材質
アーム/アルミダイカスト(ADC12)。ポール/アルミニウム
仕上
アーム/アクリル焼付塗装。ポール/アルマイト処理クリア塗装
1本当りの質量
1.1kg
高さは固定 天井用のデザイン性の高い物干金物
種類
天井付型
耐荷重(kg)
15
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様
木部取付パーツ付
材質/仕上
(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス
総幅(mm)
(物干し時)886
アーム長さ(mm)
500
ベース
ZAN型
干す量
20kg(目安)/2本1組
アーム
斜め25°
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。
取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用
種類
天井吊型
全長(mm)
655
付属品
フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本
材質
(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他
参考使用荷重(kg)
20
呼称
標準
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷