物干し 天井 吊り 下げのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「物干し 天井 吊り 下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井吊り下げ 金具 物干し」、「洗濯竿 フック」、「軒下物干し」などの商品も取り扱っております。
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg) (目安)8 仕様 ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様 天井面付タイプ(後付け仕様) 付属品 サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス タイプ ダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ) 種類 室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1338×90×45 竿長(mm) 1105 最大ストローク(mm) 天井面より:1200 吊下荷重(kg) 可能:8(合計16)※バー1本に対して RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品 タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質 (ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm) 415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg) (目安)8/本 取扱説明書 (1.5MB) リング径(Φmm) 約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品 木下地に対応した取付パーツ 仕様 荷重目安ガイド 種別 操作棒/着脱式 材質/仕上 (ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg) (目安)8 種類 昇降式 昇降幅(mm) 0~1000
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に高さ調節ができる天井用物干金物。高さ3 段階調節 着脱不可
ステンカラー 種類 天井付型 耐荷重(kg) 15 高さ調節 3
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類 軒天用 仕様 傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 付属品 TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり) 材質 (ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付。(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー。(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 許容荷重(kg) (目安)20 アーム長さ(mm) 430 角度調整範囲 左右各3度 取付厚(mm) 10
1セット(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用 内径(Φmm) (SPC)39 取付ピッチ (SPC)ねじ/46~49 耐荷重(kg) (セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm) (SPC)54
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単に高さ調節や取り外すことができる天井用物干金物。3 段階調節 着脱可能
ステンカラー 種類 天井付型 耐荷重(kg) 15 高さ調節 3 アズワン品番 64-3699-20
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類 天井自在式 材質 アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様 アルミダイカスト(焼付塗装) 材質 アルミ・AAS 質量(g) 780 耐荷重(kg) 20 仕上 アルマイトステンカラー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。それが四角いカタチのQL型です。四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種類 物干竿 耐荷重(kg) 15 材質(キャップ) シリコーンゴム(コーティング仕上) 材質(ポール) アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上) 色(本体) BK色(ブラック) 使用場所 室内用
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さは固定 天井用のスタンダードタイプの物干金物
ステンカラー 種類 天井付型 耐荷重(kg) 15
1セット
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
仕様 木部取付パーツ付 材質/仕上 (ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス 総幅(mm) (物干し時)878 アーム長さ(mm) 450 ベース ZA型 干す量 20kg(目安)/2本1組 アーム 水平
1組(2本)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様 ●寸法:Φ60mm×450mm●重さ:94g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証 アズワン品番 65-8907-44
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様 ●寸法:Φ60mm×600mm●重さ:121g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証 アズワン品番 65-8907-45
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷

すっきりとした1本シャフトタイプ。
仕様 傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 付属品 TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり) 材質 (ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 長さ(mm) 560~780 許容荷重(kg) (目安)20※2本時 種類 軒天用 アーム長さ(mm) 430 角度調整範囲 左右各3度 高さ調節 0~220mm(無段階) 取付厚(mm) 10
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物 種類 自在式 材質/仕上 アルミ/アルマイトシルバー 耐荷重(kg) 100
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様 ●寸法:Φ60mm×450mm●重さ:94g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証 アズワン品番 65-8907-43
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷