- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 物干し 竿 5mのおすすめ人気ランキング
物干し 竿 5mのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「物干し 竿 5m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し竿4.5m」、「伸縮竿」、「物干し竿 長い」などの商品も取り扱っております。
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。
竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類
物干竿
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿(物干し)です。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ
支柱径(Φmm)
29
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
用途物干し
材質
(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)
(外)29、(中)25
材質(パイプ)
ステンレス巻きパイプ
種類
物干竿
セット内容
PM-25物干し竿(長さ2.56m/竿径32mm)、専用竿止め金具
材質
(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ)
材質(本体)
(物干し竿)ステンレス
材質(金具)
ステンレスフレーム+樹脂カバー
材質(エンドキャップ)
樹脂
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)
4000
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類
物干竿
色
ブルー
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)
PVC
材質(ジョイント)
PP
材質(パイプ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質
スチール+SUS304
外径(Φmm)
32
仕様
養生袋無し
厚さ(mm)
1.2
仕上
#400鏡面研磨(横目)
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様
3段式
全長(mm)
1950~4800
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製のふとん干しです。広げて干せる、布団を掛けやすい扇型タイプです。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。Φ25mmの太いパイプを使用しているので、安定感があります。
材質
ステンレス、ABS樹脂
アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。
軽量で持ち運びラクラク。
つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。
種類
物干竿
耐荷重(kg)
10まで
材質
パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
パイプ径(Φmm)
外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
種類
物干竿
耐荷重(kg)
約10
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
ステンレスパイプ(AIS 439番)
サビに強く美しいステンレス箔に被覆した高級感あふれる竿。
材質
パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/ABS樹脂
種類
物干竿
耐荷重(kg)
約10
パイプ外径(Φmm)
28.8
パイプ内径(Φmm)
25
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。