- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 物干し、ポールのおすすめ人気ランキング
物干し、ポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新137件の「物干し、ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内 干し ポール」、「部屋干しポール」、「洗濯棒」などの商品も取り扱っております。
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別
室内用
色(本体)
ホワイト
耐荷重(kg)
15
材質(ポール)
アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)
材質(接続部)
ABS樹脂(メッキ仕上)
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質
パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)
(ハンガー)390
色
白
取付高(mm)
2100~2800
奥行(mm)
780
耐荷重(kg)
5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番
65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
用途物干し
材質
(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)
(外)29、(中)25
材質(パイプ)
ステンレス巻きパイプ
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに
材質
パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)
約1.75
耐荷重(kg)
約20
使用場所
室内
取扱説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
335×335×1750~2900
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)
(目安)8
仕様
ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
たっぷり干せて、移動がかんたん!
ステンレス巻きパイプで高級感あり!
材質
パイプ/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・PE樹脂・合成ゴム。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ。バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)
(ハンガー)390
色
ステンレス
取付高(mm)
2100~2800
奥行(mm)
780
耐荷重(kg)
5(ハンガー1本当たり)
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
用途室内用
材質
ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)
床面より1800以上
パイプ径(Φmm)
30
付属品
Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質
(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)
アルミ押出材
仕上
アルマイト仕上げ
材質(キャップ)
ABS
取付け方法
ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)
スチール
最大荷重(kg)
(パイプ)10、(シェルフ)10
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿(物干し)です。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ
支柱径(Φmm)
29
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類
物干竿
色
ブルー
室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。
簡単に長さを調節できます。
女性でも軽量で楽に取扱いできます。
材質
(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ
種類
物干竿
耐荷重(kg)
10
直径(mm)
(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質
ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色
ブラケット・キャップ:ホワイト
表面処理
パイプ:研磨
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用
内径(Φmm)
(SPC)39
取付ピッチ
(SPC)ねじ/46~49
耐荷重(kg)
(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
外径(Φmm)
(SPC)54
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品
木下地に対応した取付パーツ
仕様
荷重目安ガイド
種別
操作棒/着脱式
材質/仕上
(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)
(目安)8
種類
昇降式
昇降幅(mm)
0~1000
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品
タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質
(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)
415、490、565、640(4段階調節)
色
ホワイト
許容荷重(kg)
(目安)8/本
取扱説明書
(1.5MB)
リング径(Φmm)
約39
用途竿
材質
(外側)ステンレス、(内側)スチール
仕上
#400
パイプ径(Φmm)
1206×Φ25
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
3段式のパラソルハンガーです。
用途室内での物干しに
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン
寸法(mm)
幅800、奥行800、高さ1760(収納時:幅150、奥行150、高さ2020)
色
樹脂部:白
質量(g)
約2400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
ピンチ数
16
ハンガー
1段目:8本、2段目:16本、3段目:16本
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質
パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
色(キャップ)
グレー
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂