物干し取り付け金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「物干し取り付け金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支柱はさみ付けパーツ」、「支柱 取付 金具」、「ベランダ 物干し 金物」などの商品も取り扱っております。
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様 アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm) 奥行35~71 幅35~75
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途手摺支柱はさみ付用 セット内容 本体A 4個。本体B 4個。軸 8個。クッションゴム 4個。十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本。十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本。ワッシャー(呼び5大型) 16個。六角ボルト(M8×18) 4本。六角ボルト(M8×22) 4本。六角ボルト(M8×30) 4本。ワッシャー(呼び8) 4個。六角袋ナット(M8) 4個。六角ナット(M8) 4個 材質 ステンレス
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1セット(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質 アルミダイカスト 種類 壁付型 耐荷重(kg) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞品。アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類 壁付型 仕様 縦収納・ポール型 材質(本体) アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) 11×21 仕上 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm) 860 材質(パイプ) アルミ押出型材
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途手摺支柱スペーサー セット内容 本体 1個。六角ボルト(M8×75) 2本。六角ボルト(M8×20) 2本。ワッシャー(呼び8) 4個。長ナット(M8×40.5) 2個 材質 ステンレス
1セット
1,998 税込2,198
8日以内出荷

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類 壁付型 サイズ(mm) 400 材質 アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg) 30 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
用途支柱への取付 仕様 アルミ支柱への取付
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類 天井自在式 材質 アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途支柱取付用ねじ セット内容 インプルナット(M8) 4個。防水パッキン 4枚。六角ボルト(M8×35) 4本。ワッシャー(呼び8) 4個 材質 ステンレス
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷

設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物 スカイクリーンPK型用 仕様 支柱への取付 材質 SUS304 適合サイズ(mm) 奥行35~71 幅35~75
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm) 550 材質/仕上 アルミダイカスト/焼付け塗装 種類 壁付型 耐荷重(kg) 30(2本使用時)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類 壁付型 エスコ品番 EA951FB-75 材質 アルミダイカスト 全長(mm) 550 ステンカラー 耐荷重(kg) 100(アーム水平時) ベース寸法(mm) 45×160 取付穴径(Φmm) 8 取付ピッチ(mm) 126~130(長穴2箇所)
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

材質 寸法(mm) 92×15×52.3 質量(g) 55 径(Φ) (ビス)4 仕上 ユニクロメッキ 板厚t(mm) 2.3
1個
149 税込164
当日出荷

アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)
種類 壁付型 仕様 縦収納・ポール型 材質(本体) アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) 11×13 仕上 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm) 860 材質(パイプ) アルミ押出型材
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類 壁付型 仕様 縦収納・ポール型 寸法(mm) (物干部)559 材質(本体) アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) 11×13 仕上 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm) 820 材質(パイプ) アルミ押出型材
1本ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途手摺子取付用 セット内容 本体 4個。六角ボルト(M8×40) 2本。六角ボルト(M8×10) 2本。ワッシャー(呼び8) 4個。長ナット(M8×35) 2個 材質 ステンレス
1セット
3,188 税込3,507
当日出荷

GIKEN(川口技研)笠木付パーツ
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。 仕様 アルミベランダへの取付 セット内容 金具一式、ボルト・ナット一式 タイプ 笠木付パーツ
1袋
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm) 2100~2800 奥行(mm) 300 耐荷重(kg) 22 キャップサイズ(mm) 直径100 アズワン品番 65-0603-11
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷