- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 物干し支柱のおすすめ人気ランキング
物干し支柱のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「物干し支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自立型ホスクリーン」、「ステンレス物干し台」、「屋外用物干しスタンド」などの商品も取り扱っております。
サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番
485-7801
材質
ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン
幅(mm)
800
高さ(mm)
1195~1690
質量(g)
2680(1台あたり)
奥行(mm)
315
耐荷重(kg)
全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)
使用の目安
(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
オールステンレスで錆びにくく、屋外での使用に最適です。2本組みです。(竿・ブロー台は別売りです。)
質量(g)
2860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×40×1655
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
種類
壁付型
仕様
縦収納・ポール型
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
11×13
仕上
本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)
860
材質(パイプ)
アルミ押出型材
日が当たりやすいよう傾斜をつけたアーム、布団用竿掛け等、庭置きに適した機能を盛り込みました。
種類
自立型
材質
(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装、(フック)ステンレス
色
(アーム)ステンカラー、(ポール)シルバー
アーム長さ(mm)
850
アズワン品番
65-2493-77
1セット(2本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色
ステン/グレー
質量(g)
6300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×800×1050~1700
1セット
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様
アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)
奥行35~71 幅35~75
用途手摺支柱はさみ付用
セット内容
本体A 4個。本体B 4個。軸 8個。クッションゴム 4個。十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本。十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本。ワッシャー(呼び5大型) 16個。六角ボルト(M8×18) 4本。六角ボルト(M8×22) 4本。六角ボルト(M8×30) 4本。ワッシャー(呼び8) 4個。六角袋ナット(M8) 4個。六角ナット(M8) 4個
材質
ステンレス
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
安定感抜群のブロー台付き物干しです。使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。ベランダでの隠し干しにもおすすめです。水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。
仕様
●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070~1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544
アズワン品番
67-2358-73
1組(2台)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物
スカイクリーンPK型用
仕様
支柱への取付
材質
SUS304
適合サイズ(mm)
奥行35~71 幅35~75
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類
壁付型
サイズ(mm)
400
材質
アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)
30
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.6kg
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
用途支柱への取付
仕様
アルミ支柱への取付
4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
用途壁面直付用角支柱貫通用
種類
壁付型
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理クリア塗装
1本当りの質量
1.2kg
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)
550
材質/仕上
アルミダイカスト/焼付け塗装
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30(2本使用時)
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類
壁付型
仕様
横収納型・縦型ブラケット
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
10×20
仕上
合成樹脂焼付塗装
用途手摺子取付用
セット内容
本体 4個。六角ボルト(M8×40) 2本。六角ボルト(M8×10) 2本。ワッシャー(呼び8) 4個。長ナット(M8×35) 2個
材質
ステンレス
1セット
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
砂や水を注入して使用する安定性抜群のブローベース付き、アルミ製ものほし台。
建築で使用される、強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用しているので、サビに強く耐久性抜群。
直径3cmまで竿を4本かけることができます。
竿は別売りです。
ブロー台(重り)に満タンで「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」はいります。
上下2段とも高さ調節可能。
竿受け部の向きは、両側使用・片側使用どちらでも可能。
材質
本体/アルミ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)
質量(kg)
(約)5.2
耐荷重(kg)
全体で約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
両側使用/約35×80×105~170、片側使用/約35×65×105~170、台部/約35×41×16
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに
材質
パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)
約1.75
耐荷重(kg)
約20
使用場所
室内
取扱説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
335×335×1750~2900
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アーム横収納型。アーム角度2段階調整
種類
壁付型
仕様
横収納型・縦型ブラケット
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
Φ11
仕上
合成樹脂焼付塗装
アーム横収納型。横型ブラケット
種類
壁付型
仕様
横収納型・横型ブラケット
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
10×20
仕上
合成樹脂焼付塗装
日当たりの良い窓際でも、エアコン下でも、壁面にも、設置場所を柔軟に決められる突っ張り固定式の物干し
最大幅210cmまで広がる、たっぷり掛けられ物干しにもなるハンガーラック
上下2段、下段合わせて最大収納目安:100着(3本掛けで最大150着)
下段の二連掛けは風通しも良く合計30kgまで対応、布団干しとしても大活躍
ボタンを押して上げるだけ、支柱は超カンタンなオリジナル突っ張り機構
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラック、布団物干しラックとしても。
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200~2100×240×1550~2550
耐荷重(kg)
(バー1本あたり)15、(全体)45