- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 物干し竿 ハンガーのおすすめ人気ランキング
物干し竿 ハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新400件の「物干し竿 ハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ物干し竿」、「キャスター付き物干し」、「物干し竿ハンガー掛け」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。
両端が伸縮するので、短く使うときでもバランスのとれた形になります。
ハンガーに掛けた洗濯物が風で移動せず、間隔を保って干せる便利なハンガー掛け付きです。
サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
種類
物干竿
色
ブルー
洗濯竿の間に使用して洗濯物を干すスペースを拡張することができ便利アイテムです。間隔に合わせてフックが移動し、高低差のある竿にも対応。落下防止ロック付で安心して使用できます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
165×620×33
本体質量(g)
225
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
仕様
ピンチかけ穴5個、プラスチックハンガー用穴5個、針金ハンガー用穴5個
エスコ品番
EA951FD-36
材質
PP樹脂
寸法(mm)
60×290×直径31(H)
使用可能径(Φ)
25~30mm
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。洗濯物が風で片寄らないハンガー掛けが付いています。
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。洗濯物が風で片寄らないハンガー掛けが付いています。
風の日もしっかり竿に固定できる安心キャッチハンドル。
使用しないときは吊るしたまま二つ折に出来るのでジャマにならない。
直径30mm以下の竿で使用可能。
色
ブルー
日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。それが四角いカタチのQL型です。四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種類
物干竿
耐荷重(kg)
15
材質(キャップ)
シリコーンゴム(コーティング仕上)
材質(ポール)
アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)
色(本体)
BK色(ブラック)
使用場所
室内用
軽くて丈夫なアルミ製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。洗濯物が風で片寄らないハンガー掛けが付いています。
耐荷重(kg)
12
長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!
種類
壁付型
長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。伸縮がスムーズで丈夫。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
物干竿
セット内容
PM-25物干し竿(長さ2.56m/竿径32mm)、専用竿止め金具
材質
(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ)
材質(本体)
(物干し竿)ステンレス
材質(金具)
ステンレスフレーム+樹脂カバー
材質(エンドキャップ)
樹脂
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
用途物干し
材質
(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)
(外)29、(中)25
材質(パイプ)
ステンレス巻きパイプ
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様
天井埋込タイプ(後付け仕様)
付属品
サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付
タイプ
ダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ)
種類
室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1338×90×45
竿長(mm)
1105
最大ストローク(mm)
天井面より:1200
吊下荷重(kg)
可能:8(合計16)※バー1本に対して
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類
物干竿
色
ブルー
オールステンレスで錆びにくく、屋外での使用に最適です。2本組みです。(竿・ブロー台は別売りです。)
質量(g)
2860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×40×1655
1個
¥5,398
税込¥5,938
15日以内出荷
省スペースでもしっかり干せるステンレス室内物干しパラソル3段タイプです。
小物だけを干したいときは取り外してピンチハンガーとしても使用可能です。
最上段のピンチハンガーバーにはハンガーにかけた衣類も干せて便利です。
洗濯物の長さに合わせてタオルハンガーの高さを自由に調節できます。
使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。
工具不要で、組み立てが簡単です。
耐荷重(kg)
全体10、ピンチハンガー1本あたり0.5(計2)、タオルハンガー1本あたり0.25(計8)
収納時寸法(mm)
Φ180×2020
アズワン品番
65-1985-02
干す量
4人分(目安)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
揺れにくく干しやすい!たっぷり10連リニアハンガー。
サブフックを物干し竿にかけることでハンガーが固定されます。
揺れにくくラクに洗濯物を掛けられます。
ハンガーの両端は最大幅6cmまでスライド。
肩幅が広い大きな服のワキ部分も、重なりにくいので乾きやすい。
グリップ式の竿掛けなので掛けやすく、落ちにくい。
鴨居などにも引っ掛けられるフック形状で室内干しにも対応。
材質
本体/ポリプロピレン、吊し/鋼鉄樹脂皮膜、フックバネ/硬鋼線
色
ブルー
質量(g)
968
寸法(cm)
61.5×41(最大幅61)