- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 物置取っ手のおすすめ人気ランキング
物置取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「物置取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター 部品 取っ手」、「引手プラスチック」、「手掛け」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
3.2
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
17
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
35×95×10
色
アイボリー
1セット(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質
ABS樹脂
色
クリーム
質量(g)
16
標準色
クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ
表面シボ加工
材質
真鍮
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質
PC:ABSアロイ
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。
用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等
取付方式
取手を取付穴の斜め下方より挿入し、先に上側の溝にパネルをはめ込みます。取手下側の中央部を指で強く押込んでください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
82
幅(mm)
26
厚さ(mm)
12
色
ホワイト
アズワン品番
64-9106-49
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途電機設備
材質
軟質ビニール
仕上
グレー色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類
取手・引手
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
15
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品
クギ#18×16丸頭
種類
取手
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
35×95×10
色
黒
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途建具・収納の引戸用引手として。
セット内容
真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本
材質/仕上
ステンレス
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質
(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
一般品より厚めの真鍮板を使用した高級プレス戸引手です。
材質
真鍮
付属品
+丸皿木ねじ3.1×20(2本)
材質
ABS
付属品
皿木ねじ2.1×16(2本)