- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCソフト
- 特打のおすすめ人気ランキング
特打のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新98件の「特打」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4色 ボールペン シャープペン」、「ジェットストリーム 多機能ペン 3&1」、「ジェットストリーム2&1 替え芯」などの商品も取り扱っております。
特打メソッドで正しいタイピングのマスターを目指すソフト。特打メソッドで正しいタイピングのマスターを目指すソフトです。段階的なカリキュラムで、基礎から学習できます。タイピング技術や思考力を鍛えるソフト3本を加え、合計4本のソフトを収録したパック製品です。漢字にはふりがな付き、ローマ字入力はマルチ入力に対応。モードの切り替え可能で子供から大人まで楽しめます。また、Collectionでは脳トレやIQ診断もできます。
1個
¥3,898税込¥4,288
4日以内出荷
ソースネクスト特打式 OfficePack Office2019対応版
Office 2019に対応したOffice学習ソフト。Word・Excel・PowerPointを1本で学べるお得なパック。「お手軽ムービーを見る」「実際に操作する」「判定」の3ステップで学習するので、本ではわかりにくい操作も簡単に習得できます。ストーリー仕立てで楽しくマスターでき、豊富な操作ムービーを収録しています。※Officeソフト(Word/Excel/PowerPoint)が別途パソコンにインストールされている必要があります。
対応OSWindows 7/8.1/10 (32/64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機
1個
¥4,798税込¥5,278
4日以内出荷
自分のペースで習得できるタイピング練習ソフト。タッチタイピングのメカニズムをナレーション付きで平易に説明し、合理的に練習できるエクササイズを搭載。年齢を問わずタッチタイピングを身に付けることができる。また、キャラモノの練習ソフトのようなハデなゲーム性はないが、練習にはトライアル方式を採用しているので、十分楽しむことができる。さらに、練習に集中できるよう見やすい配色、画面配置を採用している。タッチタイピングの練習には、ローマ字入力篇、かな入力篇、10キー入力篇を用意しており、練習結果はグラフ表示される。また、ローマ字の学習では、練習問題を刷新しているほか、全てのローマ字入力方式に対応(カスタマイズの必要なし自動対応方式)。パソコン初心者のほか、あせらず、ゆっくり、自分のペースで確実にタイピングを習得した人、基本をしっかり固めたい人、本気でタッチタイピングをマスターしたい人、自己流のタイピングのクセを直したい人向け。
対応OSWindows98/NT4.0/Me/2000/Xp、MacOS8.6/9対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh_PPCメモリー32MB以上、32MB以上ディスク20MB以上の空き容量、20MB以上の空き容量使用CPUPPC601
1個
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
デネットタイプトレーナTrr7
キーボードを見ずに自然に打てる単語を増やしていく、新しいタイプの「タイピングレベルアップソフト」。今バージョンでは、Windows 10 に対応しました。「タイピングはキー配列で覚えるのではなく、指と体で覚える」の基本は変わらず、見やすいデザインで初心者から上級者までタイピング練習ができます。練習結果としてワープロ検定や超一流秘書などのレベルで表示されるので、生徒様の教材をお探しの方(各種学校に導入実績有り)、各種検定を目指している方におすすめです。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスク1GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上にデータ保存の為の空き容量が必要です。使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥1,898税込¥2,088
5日以内出荷
ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。20Φと25Φの2種類をご用意しました。
色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
コンセント不要!手軽なPCスピーカー
材質【エンクロージャー】樹脂色ブラック質量(g)約380形式【エンクロージャー】バスレフ型電源DC+5V(500mA以上) (USB)最大出力(W)実効2.0+2.0(歪率10%)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82保証期間6カ月間入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)180~20000ケーブル長(cm)電源USB&スピーカー接続ケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】4
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
スチール板にピタッと止まるカラーマグネット。廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/再生ポリスチレン、マグネット部/フェライト磁石
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
ジェットストリームとシャープペンシルが合体して、使いやすさを極めた多機能ペンです。2色+シャープペン
軸径(Φmm)12.2厚さ(mm)15.7全長(mm)144.8質量(g)12方式ノック式芯径(mm)0.5仕上軸/PC樹脂・ラバーグリップ付インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯(ボールペン)SXR-80-07インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
段階をふまえた数々のコーナーでタイプ能力を着実にアップさせるタッチタイピング学習ソフト。【入門】では、キーボード入門/ローマ字表など、【基礎】では、単文字/かな文字/ゲームなど、正しい姿勢からホームポジション、ローマ字入力まで、タイピングの基礎をしっかり身につける。【応用】では、動物の名前や居酒屋定番メニュー、昼ドラのセリフなど、バラエティに富んだ特訓を、見習いコース(全14ジャンル800問)、職人コース(全14ジャンル750問)、達人コース(全14ジャンル750問)、超人コース(全14ジャンル735問)を収録し、飽きることなく挑戦できる。難易度も初級・中級・上級と3段階あり、初心者からプロ級の方まで存分に楽しみながらタイピングのスキルをアップできる。ネットブック対応。
対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.2~10.5対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Macメモリー512MB以上、512MB以上ディスク50MB以上、50MB以上使用CPU1GHz以上、PPC G4 733MHz以上、intel CPU
1個
¥2,998税込¥3,298
9日以内出荷
打ちたい文字を見つけやすい、大きめの文字が印字されています。
表面の「ソフトビーズ(R)加工」により、マウス操作が滑らかに行えます。
表面が汚れたら水拭きできるので、いつでも清潔な状態で使えます。 (※固くしぼった布などで拭き取ってください。)
手脂が付着しないので、手脂による光の乱反射でのマウスの誤認識がありません。
裏面は通常のマウス操作でマウスパッドが動かない弱粘着加工です。(※裏面の保護シートをはがしてご使用ください。)
付属品ローマ字変換表台紙材質紙(表面/ソフトビーズ、裏面/弱粘着加工)寸法(mm)W210×D170×H0.1液晶パネルTFT17インチ
低い筆記抵抗で、なめらかに書ける
くっきりと濃い描線
優れた速乾性
新機構でインクの直流&逆流を防止。2色
材質先端/内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材質量(g)15.3替芯SXR-80-05寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×17.1×147.6方式ノック式芯径(mm)0.5機構ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック自在回転
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
インク色黒・赤方式ノック式芯径(mm)0.5先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。
ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。
ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン
インク色黒・赤・青・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5材質(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材質量(g)23.6方式ノック式替芯SXR-80-05インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8色数4色一体繰り返し・詰め替え対応
クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本にボールペン3色(黒・赤・青)とシャープの機能が揃った多機能ボールペンです。3色+シャープペン
インク色黒・赤・青商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式ノック式芯径(mm)0.5替芯SXR-80-07インクジェットストリームインク(油性)色数3色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに特性超強力材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック固定関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力フック自在回転
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/mac対応
1台
¥51,875税込¥57,063
翌々日出荷



















![名探偵コナンハブラシ エビス[歯ブラシ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono89872142-250206-02.jpg)


![超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono23786394-160426-02.jpg)