特殊 乾電池のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
267件の「特殊 乾電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池 CR123」、「リチウム金属電池」、「カメラ用リチウム電池」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V) 3
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト 規格 ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性 Water Resistant/IPX4 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラ用に適しています。
寸法(mm) Φ17×34.5 質量(g) 16 タイプ CR123A 電圧(V) 3 定格容量 1500mAh
1個
439 税込483
当日出荷

カメラ用に適しています。
寸法(mm) Φ15.3×26.5 質量(g) 37 タイプ CR2 電圧(V) 3 定格容量 800mAh
1個
359 税込395
当日出荷

1個
1,690 税込1,859
当日出荷

アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ リチウム 仕様 熱防御機能、故障保護機能内蔵 電圧(V) 3 使用推奨期限 10年
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラ、ヘッドランプ
タイプ カメラ用リチウム電池
1パック(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm) ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池 単4アルカリ電池×2本(別売) 材質 アルミ 質量(g) 39(電池含まず) 保護等級 IPX4 光束(Lm) 120 取扱説明書 (3.5MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン タイプ 単5形 質量(g) 約6.0 電圧(V) 12 直径×長さL(Φmm×mm) 10.1×28.0 本数 1本
1本
439 税込483
当日出荷

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間 約12時間 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40(電池含む) 本体寸法(mm) Φ14×114 全光束(Lm) 約18(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 Φ5mm白色LED×1 使用電池 単4形アルカリ電池×2 耐水性 防沫タイプ 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間 照射範囲 ワイドビーム 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
用途現場作業用LEDハンドライト 規格 ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性 Water Resistant/IPX4 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 54 直径×長さL(Φmm×mm) 約14.8×136.7 防塵防水性能 x4 照射距離(m) 最大約64 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間) 約6.5 落下耐久(m) 1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
サイズ セル:1/2AA 高さ(mm) 最大:25.15 質量(g) 8.9 構造 セル:ボビン 公称電圧(V) 3.6 本数 1 動作温度 -60℃~85℃ 電流(mA) 最大連続:35 最大外径(mm) 14.55 アズワン品番 67-9340-92 最大放電電流(A) 0.1 公称容量(Ah) 1.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


カメラ用に適しています。
寸法(mm) 16.8×33.8×45 質量(g) 37 タイプ 2CR5 電圧(V) 6 定格容量 1500mAh
1個
799 税込879
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ストラップ 材質(本体) アルミ 質量(g) 約191 電源 単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm) 約550 直径×長さL(Φmm×mm) 46×133 保護等級 IPX8 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m) 約213 取扱説明書 (1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷