- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 特殊ねじ用ドライバーのおすすめ人気ランキング
特殊ねじ用ドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新187件の「特殊ねじ用ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特殊ドライバー」、「ワンサイド用リムーバルツール」、「いじり止めねじ」などの商品も取り扱っております。
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
190
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
25
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品
ビットホルダ付
トラスコ品番
368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類
セット品
材質(軸)
SNCM鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
付属ビット
30本
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様
回転式キャップ
トラスコ品番
331-8109
全長(mm)
115
質量(g)
75
種類
セット品
グリップ径(Φmm)
15
材質(グリップ)
樹脂
本数
6
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
1セット(6本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
146
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
15
先端内径(mm)
-
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。
深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)
4
材質(軸)
(ビット)SNCM8660
商品構成
セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×155×28
1セット(32点)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
種類
グリップドライバー
先端内径(mm)
-
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
先端サイズ
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
用途12サイズのヘックスローブネジに対応。
トラスコ品番
368-7546
セット内容
ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップ。ビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載!
プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。
現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。
ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し
入組点数
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
寸法L(mm)
25.4
六角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
トラスコ品番
368-7881
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
146
質量(g)
16
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
15
商品構成
単品
先端長(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類
ナットドライバー
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
150
種類
専用ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
トラスコ品番
368-7872
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
146
質量(g)
17
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
15
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類
セット品
材質(グリップ)
ステンレス
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)
約95(本体)
種類
セット品
グリップ径(Φmm)
14
材質(グリップ)
アルミ
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット(32点)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
仕上
ニッケルメッキ